91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インク色から絞り込む
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 固形ペンキ サクラクレパス

    固形ペンキ

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
  • 鉄鋼用マーカー(極太) サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー(極太)

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
    用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • スチールマーカー(固型) 大崎電工

    スチールマーカー(固型)

    大崎電工(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 強芯タフペイント 中字 祥碩堂

    強芯タフペイント 中字

    祥碩堂(5件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
    用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など長さ(mm)145直径(Φmm)15タイプ油性線幅(mm)2
  • 【職技】耐芯ペイントマーカー 中字 祥碩堂

    【職技】耐芯ペイントマーカー 中字

    祥碩堂(10件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク長さ(mm)142タイプインキ油性顔料線幅(mm)2
  • ペイントマーカー プロ用細字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用細字

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    全長(mm)Φ11×138線幅(mm)1.0
  • クレパスマーカー サクラクレパス

    クレパスマーカー

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(10本)
    当日出荷
    水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
    用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)71
  • PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂

    PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り

    祥碩堂(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット(3本)
    当日出荷
    鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグマックスツイン サクラクレパス

    ピグマックスツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
    幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
  • 水溶性マーカー サクラクレパス

    水溶性マーカー

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷
    水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
    用途消す必要のある場所へのマークに。商品タイプ使い切り本体線の太さ中字寸法(mm)125×16質量(g)26
  • ペイントマーカー プロ用極太 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用極太

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    全長(mm)Φ28×165線幅(mm)16/8
  • 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO

    工業用メタリックマーカー中字

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
    用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。タイプ中字用質量(g)30
  • Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-CO

    Markal 工業用マーカー ペイントスティック B

    LA-CO
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
    用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
  • ソリッドマーカー極太 サクラクレパス

    ソリッドマーカー極太

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    カラフル4色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングルインク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
  • ゲルチョーク(ホルダ入本体) メイコー

    ゲルチョーク(ホルダ入本体)

    メイコー
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
    用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体
  • クレパスホルダー サクラクレパス

    クレパスホルダー

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
    用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)102
  • ペイントマーカ―プロ用中字袋 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字袋

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
  • ゲルチョーク(替芯) メイコー

    ゲルチョーク(替芯)

    メイコー
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途耐水・多用途マーカー商品タイプ替芯
  • ペイントマーカー低ハロゲン サクラクレパス

    ペイントマーカー低ハロゲン

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
    用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
  • サクラ 鉄鋼用マーカー極太 サクラクレパス

    サクラ 鉄鋼用マーカー極太

    サクラクレパス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。 視認性が良く、文字やマークがはっきり見えます。
    用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に質量(g)63インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
  • ペイントマーカー プロ用太字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用太字

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    全長(mm)Φ28×152線幅(mm)3.0
  • 工業用クレヨンマーカー サクラクレパス

    工業用クレヨンマーカー

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。 キャップ不要のクレヨンタイプです。
    用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。長さ(mm)125質量(g)26商品タイプ使い切り本体
  • 蓄光マーカー サクラクレパス

    蓄光マーカー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
    用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング長さ(mm)125発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
  • ペイントマーカープロ用太字 サクラクレパス

    ペイントマーカープロ用太字

    サクラクレパス
    449税込494
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ太字
  • スチールマーカー(固型・蛍光色) 大崎電工

    スチールマーカー(固型・蛍光色)

    大崎電工
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
    タイプ固型
  • ピグマックス 細字 サクラクレパス

    ピグマックス 細字

    サクラクレパス
    95税込105
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
    タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
  • サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパス

    サクラ ソリッドマーカー (低温用)

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
    用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに材質油性アルコール系顔料インキ全長(mm)135(キャップ込)直径(Φmm)12質量(g)26文字サイズ中字適合温度(℃)(範囲)-40~100
  • ピグマックス ツイン青  裸 サクラクレパス

    ピグマックス ツイン青 裸

    サクラクレパス
    129税込142
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやな臭いがありません。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。中字、太字の使い分けができるツインタイプです。顔料インキを使用しているので耐水性、耐光性に優れています。黒い面、色画用紙にもきれいに発色します。
    用途ガラス、プラスチック、金属、木等へのマーキング。材質軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維タイプツインインク色油性 or 水性水性色数1色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字・太字
  • ペイントマーカープロ用極太 サクラクレパス

    ペイントマーカープロ用極太

    サクラクレパス
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】角入数1油性 or 水性油性線の太さ極太
  • ペイントマーカ―プロ用細字裸 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用細字裸

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先の耐久性が高いです。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
    用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ細字
  • ペイントマーカ―プロ用中字裸 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字裸

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
    用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ中字
  • 低ハロゲンマーカー(中字) サクラクレパス

    低ハロゲンマーカー(中字)

    サクラクレパス
    629税込692
    1本
    当日出荷
    キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。 インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。 材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。 耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。 マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。 マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。 ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
    用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング プラスチックやガラスへのマーキング ぬれた面や水中でのマーキング 屋外でのマーキング長さ(mm)135
  • 鉄鋼用マーカー極太(替芯) サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー極太(替芯)

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    摩耗が少ない、鉄鋼マーカー専用替芯です。
    商品タイプ替芯トラスコ品番384-8175質量(g)7.2線の太さ極太繰り返し・詰め替え対応
  • 建築用固形マーカー 替芯 (5本入) サクラクレパス

    建築用固形マーカー 替芯 (5本入)

    サクラクレパス
    399税込439
    1箱(5本)
    当日出荷
    建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
    材質/仕上ワックス・顔料質量(g)6適合温度(℃)5~40商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • PRO用 剛芯ペイントマーカー 祥碩堂

    PRO用 剛芯ペイントマーカー

    祥碩堂(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄鋼用マーカー補充インキ サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー補充インキ

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶ほか
    当日出荷
    鉄鋼マーカー用補充インキです。
    用途鉄骨・鋼板のチェック用商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
  • ペイントマーカ―プロ用細字裸 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用細字裸

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。材質インク(キシレン系)タイプシングル種類【芯】丸インク色ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ細字

石筆・マーカー』には他にこんなカテゴリがあります

マーカー・ペン