絞り込み
使用ガス
- LPG(4)
- MAG(1)
- アセチレン(6)
- アルゴン(7)
- ヘリウム(2)
- 水素(1)
- 炭酸ガス(CO2)(7)
- 窒素(1)
- 酸素(8)
ブランド
- 小池酸素工業
- ユタカ(Crown)(129)
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(111)
- 千代田精機(72)
- 阪口製作所(37)
- アサダ(26)
- エスコ(17)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(17)
- PROTEX(15)
- パナソニックコネクト(10)
- EDWIN(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「使用ガス」から絞り込む
LPG(4)
MAG(1)
アセチレン(6)
アルゴン(7)
ヘリウム(2)
水素(1)
炭酸ガス(CO2)(7)
窒素(1)
酸素(8)

アセチレン調整器 まもり
小池酸素工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり
小池酸素工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途容器用最高使用圧力(MPa)0.98機能逆火防止供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)使用ガス酸素装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン30
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり
小池酸素工業¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。質量(g)1700最高使用圧力(MPa)0.99使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールド 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
炭酸ガス容器用せつやく君JR
小池酸素工業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス容器用
流量調整器 大容量せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷・せつやく君Ⅱ(CWH-25FⅡ)をベースに最大流量を倍加させ、造船関係などの外作業に対応可能な大流量仕様の調整器 ・OUT式フローメータの採用で高い流量精度を実現し、溶接機の流量抵抗が大きい機器が 付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します。・流量計部と節約調整機構を一体化することで節約調整機構部の小型化を図っていますその他【出口ホース差し】JIS1号(Φ8.5以下)質量(g)2470使用圧力範囲(MPa)0.2温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス容器用ヒータ定格AC100V±10V 400W供給圧力(MPa)最大12ゲージ目盛(MPa)0.1~0.5作動~停止圧力(MPa)【安全弁】0.35~0.5吐出空気量(NL/min)10~50
流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)
流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン
小池酸素工業¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
プリセット式配管調整器 酸素
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.5使用ガス酸素標準流量(m3/h)23供給圧力(MPa)0.7~1.0継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
プリセット式配管調整器 アセチレン
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)6.6供給圧力(MPa)0.07~1.0継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
プリセット式配管調整器 LPG
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスLPG標準流量(m3/h)4.8供給圧力(MPa)0.07~0.1継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス
小池酸素工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 炭酸25
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)7~25(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン30
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン16
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ 風船用
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)700使用圧力(MPa)0.35接続【一次側】CGA350(0.830-14山左ネジ)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)120~260(2段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン16
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
セフティカスタム 窒素用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W22-14(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス窒素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa時)
セフティカスタム 水素用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス水素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)140(0.8MPa時)
セフティカスタム ヘリウム用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)100(0.8MPa時)
アルゴン容器用せつやく君JR
小池酸素工業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガスアルゴン容器用
SAFETY ゲージレス配管用調整器 酸素用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)880使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7接続【一次側】3/4-16UNF、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)26(0.4MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.99
SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスLPG標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.15
SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスアセチレン標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.098
SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素
小池酸素工業¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)質量(g)1040使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99接続【一次側】W22-14山、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)入口圧力(MPa)Max.15
OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス
小池酸素工業¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給しますその他【出口ホース差し】JIS1号温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス圧力計(MPa)0.5入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0.2
OUT式フローメータ付調整器 アルゴン
小池酸素工業¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給しますその他【出口ホース差し】JIS1号質量(g)900接続【入口】W22-14、【出口】M12×1流量(L/min)2~30使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)Max.14.7出口圧力(MPa)0.2圧力計残圧計有り
ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
小池酸素工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷ヒーター式炭酸ガス用流量調整器質量(g)2500温度(℃)55(サーモスタット)最高使用圧力(MPa)0.2接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)ヒーターAC100V±10V/200W使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)12(最高)圧力計(MPa)0.5流量調整範囲(L/min)2~25