カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ
          • ガス調整器

ガス調整器 :「W22-14」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • w22 14
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
69,600税込76,560
1個
翌日出荷
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
アルゴン調整器 阪口製作所アルゴン調整器阪口製作所(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
アルゴン調整器 東安アルゴン調整器東安(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(1台)
欠品中
ガス調整器
使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)阪口製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所アルゴン炭酸調整器 流量計2連式阪口製作所
26,980税込29,678
1台
当日出荷
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業高圧用圧力調整器 YR-5061Hヤマト産業
60,980税込67,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
一次側圧力(MPa)4~15
アルゴン用調整器 ヤマト産業アルゴン用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
高圧用圧力調整器 ヤマト産業高圧用圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業SSボーイウルトラ(酸素用)ヤマト産業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機圧力調整器ハイセレクトGHN-3千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース日酸TANAKA
38,980税込42,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業酸素用調整器 SSジュニアヤマト産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
水素用圧力調整器 ヤマト産業水素用圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用ガス水素トラスコ品番434-6769
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業フィン付圧力調整器 YR200ヤマト産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器ユタカ(Crown)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業
89,980税込98,978
1個
当日出荷
使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
ヒーター付圧力調整器 千代田精機ヒーター付圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 東安炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)東安
9,998税込10,998
1箱(1台)
当日出荷
ガス調整器
低圧圧力計(MPa)0.5電源容量(W)110・150標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジホースニップル8mm
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ms3102a22-14p特集
おすすめ人気ランキング
ガス調整器