絞り込み
使用ガス
- LPG(1)
- アセチレン(4)
- アルゴン(5)
- エチレン(1)
- プロパン(3)
- ヘリウム(5)
- メタン(1)
- 水素(6)
- 炭酸ガス(CO2)(5)
- 空気(5)
- 窒素(5)
- 酸素(7)
ブランド
- ヤマト産業
- 千代田精機(32)
- 日酸TANAKA(9)
- エスコ(8)
- 阪口製作所(3)
- 小池酸素工業(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イチネンTASCO(1)
「使用ガス」から絞り込む
アセチレン(4)
アルゴン(5)
プロパン(3)
ヘリウム(5)
メタン(1)
水素(6)
炭酸ガス(CO2)(5)
空気(5)
窒素(5)
酸素(7)

マグプッシュ
ヤマト産業¥9,398税込¥10,3381個当日出荷溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
水素用乾式安全器 ハイ・セキュア
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4
小型高圧逆止弁
ヤマト産業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25圧力(MPa)1次側:100
低温用逆止弁
ヤマト産業¥65,980~税込¥72,578~1個42日以内出荷LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
乾式安全器 逆火とめ太郎
ヤマト産業¥559,800税込¥615,7801台4日以内出荷逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
乾式安全器 逆火止め太郎
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から15日以内出荷(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ