絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 25.4(4)
ホース長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 60(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.15(2)
  • 2(24)
外径(Φmm)
  • 13.0(1)
  • 15.0(1)
  • 16.5(1)
  • 36.2(3)
  • 37(1)
ブランド
  • NCR(4)
  • コクゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(1)
8(1)
9.5(1)
25.4(4)
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色緑使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用色青使用温度(℃)-25~+70
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 酸素ホース コクゴ

    酸素ホース

    コクゴ
    ¥689~税込¥758~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸素切断や溶接作業に多く使用。
    使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5

『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)