絞り込み
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
ブランド

LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース
穂高製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品長さ(mm)600質量(kg)約0.25内径(Φmm)10接続R1/2
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース
NCR(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
MHT-150用ニップル付ガスホース 3m
マイト工業株式会社¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷適合機種MHT-150/MT-200DPW・201DPW・201DPWX・250DPW・200APW・201APW・300APW
MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ
マイト工業株式会社¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合機種MHT-150/MT-200DPWX・200APW
ライトホース ユポロック付
阪口製作所¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
ライトホース ユポロック付
阪口製作所¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
ライトホース サンロック付
阪口製作所¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷から7日以内出荷仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
ライトホース サンロック付
阪口製作所¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
10m 溶接用酸素ホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
10m 可燃性ガスホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
10m ツインホース
エスコ¥8,120税込¥8,9321個翌日出荷取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300A-10内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4ホース長さ(m)10補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
T字型逆止弁
ヤマト産業¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から31日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
ミニ・ストレーナー
ヤマト産業¥3,898税込¥4,2881台15日以内出荷ガスに含まれる異物を除去する機器です。全長(mm)35質量(kg)0.1材質(本体)C3604B内径(Φmm)【端部】6材質(フィルター)SUS316(アブソルタ)
大口径高圧バルブ
ヤマト産業¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷バルブ開時、開閉表示付です。材質本体:SUS316L、要部:SUS316質量(kg)19流体O2、N2、Ar、H2、He使用圧力(MPa)最高30Cv値12.8口径(A)25設計温度(℃)-10~40