絞り込み
内径(Φmm)
- 5(3)
- 6(1)
- 9(1)
- 10(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(2)
最高使用圧力(MPa)
- 20(5)
- 30(1)
- 40(1)
- 100(1)
ブランド
- ヤマト産業
- ダイヘン(28)
- NCR(16)
- 十川ゴム(12)
- 小池酸素工業(9)
- 千代田精機(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- 阪口製作所(5)
- 大同ゴム(5)
- エスコ(4)
- BBKテクノロジーズ(4)
- マツモト産業(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 日酸TANAKA(2)
- マイト工業株式会社(2)
- NT(2)
- 穂高製作所(2)
- コクゴ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る

T字管
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
高圧バルブ
ヤマト産業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
L字管
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
U字管
ヤマト産業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途並列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
超高圧バルブ
ヤマト産業¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色赤
T字型逆止弁
ヤマト産業¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から31日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
ミニ・ストレーナー
ヤマト産業¥3,898税込¥4,2881台15日以内出荷ガスに含まれる異物を除去する機器です。全長(mm)35質量(kg)0.1材質(本体)C3604B内径(Φmm)【端部】6材質(フィルター)SUS316(アブソルタ)
大口径高圧バルブ
ヤマト産業¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷バルブ開時、開閉表示付です。材質本体:SUS316L、要部:SUS316質量(kg)19流体O2、N2、Ar、H2、He使用圧力(MPa)最高30Cv値12.8口径(A)25設計温度(℃)-10~40