絞り込み
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
ブランド

マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット
千代田精機¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型
マツモト産業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型
マツモト産業¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
アポロ ユニバーサルホースセット20m AHS-5520UC
小池酸素工業¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)4.5長さ(m)20適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
ツインホース(酸素+プロパン)
NCR¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインガスホース(酸素・プロパン)
SUZUKID(スズキッド)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から5日以内出荷ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
T字管
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
高圧バルブ
ヤマト産業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
L字管
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
U字管
ヤマト産業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途並列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
超高圧バルブ
ヤマト産業¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色赤
マイルドオートリール
千代田精機¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型
十川ゴム¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)
NT¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)
NT¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
シールドガスホース
東安¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3適合ガスアルゴン、炭酸ガス識別色緑色
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU
小池酸素工業¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU
小池酸素工業¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC
小池酸素工業¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC
小池酸素工業¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU
小池酸素工業¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷アポロ ガスリール 本体のみ質量(kg)8.5巻取形式手巻式
マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用)
千代田精機¥79,980~税込¥87,978~1台11日以内出荷作業効率のスピードUP。軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)ー10~60破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)
大同ゴム¥1,098~税込¥1,208~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用色サンソ青/LMNオレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ユニバーサルガスホース ツイン
NCR¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース
穂高製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品長さ(mm)900質量(kg)約0.3内径(Φmm)10接続R1/2