絞り込み
ブランド
- ダイヘン(293)
- アクアソル(201)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- パナソニックコネクト(94)
- ウエルドテック社(89)
- 三木精機(43)
- 東安(40)
- マイト工業株式会社(37)
- トーキン(36)
- ラメール(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- PWT社(6)
- リランド(RILAND)(4)
- アローズ(4)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タングステン電極棒 ジルコニア入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。長さ(mm)150識別色先端識別色:白
トーチスイッチ レバー
東安¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷ハンドル取付部品付き (精度高い)。簡単に取付可能!。ハンドル部分にはめ込むだけで、簡単にトーチボディに付けられます!コード長さ(cm)18.5主な適合トーチWP-17.18.26用
コレットボディ
東安¥769税込¥8461セット(2本)3日以内出荷ガス噴出穴が4カ所!。安定したシールドガスを溶接部に当てることができる。ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。WP-17・WP-26・WP-18用 (150A・200A・300A用)主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30 / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
インストールツール #10
ラメール¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。用途インサートツールのみ備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
アルミナノズル#10 カスケード
ラメール¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。用途ノズルのみ備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
絶縁付ノズル
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)ほか4日以内出荷寸法(mm)L:75.5、D:19主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
手動用 水冷フレキシブルトーチ セット
CKワールドワイド社¥109,800~税込¥120,780~1組6日以内出荷CKワールドワイド社 TL18FXは、 水冷350A対応のフレキシブルトーチです。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。また、ヘッドには"MAX-FLOTMM" 構造を採用しており、従来品と比較し冷却効率に優れています。さらに、先端部品には標準的な17/26/18系を使用しながらも、ハンドルには水冷250Aクラスの小型サイズを採用しています。MAX-FLOTMM ヘッド構造 トーチヘッドの冷却水チャンバーを拡大することで、先端部の冷却水循環量が多くなるため、従来トーチと比べ冷却性能を大幅に高めています。フレキシブルネック:最大70度まで曲げることができ、固定式ネックでは対応しづらい角度での溶接が可能です。スーパースリムハンドル:23.2mm 。冷却効果の高いMAX-FLO構造を採用しているので交流溶接でも350Amp出力が可能です。溶接時の消耗が少ないウエッジコレットが標準装備しております。高出力ながらボディが軽量でハンドルの握りが細く、高い操作性を志向したモデルです。先端部品の組み換えでガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ、カスケードノズルの使用が可能です。軽量で柔らかなホースは操作性を高めます。また、色分けされているので交換時の見分けも簡単です。ウェッジコレットとは? スリットがない真鍮製のコレットで、角度を付けて先端を特殊カットしたことにより従来品(合金銅、スリットあり)と比べて、溶接後の変形が少ないので、コレットの消耗を抑えることができるCKワールドワイド社のオリジナル製品です。用途水冷350A対応のフレキシブルトーチ。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。適合【溶接機】ダイヘン アナログ機種質量(g)107.8溶接電流(A)350(直流、交流)定格使用率(%)100ケーブルパワーケーブル/水ホース/ガスホース適合電極径(Φmm)1.0~4.0冷却水流量(L/min)1構成部品ウェッジコレット2.4mm・ノズル#6・バックキャップ:ロングタイプ・トーチスイッチ(レバー式)
電極棒 セリタン
SUZUKID(スズキッド)¥4,398~税込¥4,838~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。アークの安定性が良く幅広いワークに使用できます。薄板溶接に優れています。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% セリウム入材質タングステン
TEC純タン
エクセル貿易¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ダム紙 520mmX50m 1ロール
アクアソル¥93,980税込¥103,3781巻5日以内出荷様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット
ラメール¥33,980税込¥37,3781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット
ラメール¥28,980税込¥31,8781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット
ラメール¥28,980税込¥31,8781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット
ラメール¥27,980税込¥30,7781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキット
ラメール¥33,980税込¥37,3781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキット
ラメール¥33,980税込¥37,3781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け)
ラメール¥22,980税込¥25,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#15 スターターキット(9系ヘッド向け)
ラメール¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#12 スターターキット(9系ヘッド向け)
ラメール¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ
ラメール¥12,980税込¥14,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#12 ノズルアセンブリ
ラメール¥12,980税込¥14,2781式当日出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
アクアソル
アクアソル¥129,800税込¥142,7801セット52日以内出荷・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバック用途モジュールB寸法(mm)【ブラダー】356~457
アクアソル
アクアソル¥439,800税込¥483,7801セット52日以内出荷・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバック用途モジュールB
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品