絞り込み
ブランド
- ダイヘン(293)
- アクアソル(201)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- パナソニックコネクト(94)
- ウエルドテック社(89)
- 三木精機(43)
- 東安(40)
- マイト工業株式会社(37)
- トーキン(36)
- ラメール(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- 阪口製作所(10)
- PWT社(6)
- リランド(RILAND)(4)
- アローズ(4)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タングステン電極棒 レアアース入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
コレットボディ
東安¥829税込¥9121セット(2本)3日以内出荷シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
スクリーン #10 カスケード
ラメール¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。用途スクリーンのみ備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
電極棒 純タン
SUZUKID(スズキッド)¥5,498~税込¥6,048~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
TECランタン
エクセル貿易¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け)
ラメール¥22,980税込¥25,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け)
ラメール¥16,980税込¥18,6781式当日出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#18 スターターキット(1726系ヘッド向け)
ラメール¥22,980税込¥25,2781式当日出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ
ラメール¥12,980税込¥14,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
EZ テープ 25mm×23m (1.0inx75ft)
アクアソル¥9,198税込¥10,1181巻5日以内出荷イージーゾーンテープは、パイプ溶接用に開発された革新的なアルミ製パージガス保持テープです。ハロゲンフリーだから環境に優しい。接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含みません。耐熱アクリル系接着剤:テープ部分には、219℃の耐熱性アクリル系接着剤を使用していますので、予熱時・溶接時に接着剤が母材に溶け付きにくくなっています。どんな凹凸にもしっかりフィット厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを一切逃がしません。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。用途イージーテープ幅(mm)25長さ(m)23
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
スタッビーガスレンズ
ウエルドテック社¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
TIGトーチ用コレットボディ
SUZUKID(スズキッド)¥599税込¥6591個当日出荷TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
ミドル用ガスレンズノズル
ウエルドテック社¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷先端内径(mm)Φ12.7主な適合トーチWT-9(FX)、WT-20(FX、H)、WT-25、SW-320、WTF-9(P)、WTB-9(P)、WTF-20(P)、WTB-20(P)、WTR-9、20、WP-150-9(P)、200-9(P)、WT-150-9(P)、200-9(P)、WP-22、WT-22、23先端外径(Φmm)17
コレットボディー
トーキン¥8,998税込¥9,8981袋(5個)4日以内出荷トーキン製TIGトーチ用部品全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品