絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(293)
- アクアソル(201)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- パナソニックコネクト(94)
- ウエルドテック社(89)
- トーキン(46)
- 三木精機(43)
- マイト工業株式会社(37)
- 東安(35)
- ラメール(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- 阪口製作所(10)
- エスコ(6)
- PWT社(6)
- リランド(RILAND)(4)
- アローズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タングステン電極棒 レアアース入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
コレットボディ
東安¥1,898税込¥2,0881セット(2本)3日以内出荷全長(mm)50主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
コレットボディ
東安¥829税込¥9121セット(2本)3日以内出荷シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
スクリーン #10 カスケード
ラメール¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。用途スクリーンのみ備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
電極棒 純タン
SUZUKID(スズキッド)¥5,498~税込¥6,048~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
電極棒 レアアース
SUZUKID(スズキッド)¥4,598~税込¥5,058~1個(10本)6日以内出荷TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
TECランタン
エクセル貿易¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け)
ラメール¥22,980税込¥25,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け)
ラメール¥22,980税込¥25,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#18 スターターキット(9系ヘッド向け)
ラメール¥16,980税込¥18,6781式当日出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ
ラメール¥12,980税込¥14,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ
ラメール¥12,980税込¥14,2781式5日以内出荷TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール
アクアソル¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×92入数1ロール
EZ テープ 25mm×23m (1.0inx75ft)
アクアソル¥9,198税込¥10,1181巻5日以内出荷イージーゾーンテープは、パイプ溶接用に開発された革新的なアルミ製パージガス保持テープです。ハロゲンフリーだから環境に優しい。接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含みません。耐熱アクリル系接着剤:テープ部分には、219℃の耐熱性アクリル系接着剤を使用していますので、予熱時・溶接時に接着剤が母材に溶け付きにくくなっています。どんな凹凸にもしっかりフィット厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを一切逃がしません。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。用途イージーテープ幅(mm)25長さ(m)23![ダム紙 430mmX560mm[入数:100] アクアソル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63417509-251007-02.jpg)
ダム紙 430mmX560mm[入数:100]
アクアソル¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。用途100mm以下のパイプ寸法(mm)430×560入数(枚)100
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
スタッビーガスレンズ
ウエルドテック社¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
フラックス 20g EA309Aシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
TIGトーチ用コレットボディ
SUZUKID(スズキッド)¥599税込¥6591個当日出荷TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
純タングステン電極
ダイヘン¥32,980税込¥36,2781箱(5本)当日出荷ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。トラスコ品番851-2787径(Φmm)極径:2.4
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品