絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,107件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷
  • トーチハンドル 東安

    トーチハンドル

    東安
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    差し込み式タイプのため取付簡単!。ハンドルの内側にネジはございません。
    型番【適合トーチ】パナソニック:YT-15、ダイヘン:AW-17、ウェルドテック:WT-17、ウェルドクラフト:WP-17、トーキン:TA-17アンペア150A空冷/WP-17・250A水冷/WP-20
  • トーチハンドル 東安

    トーチハンドル

    東安
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷
    ネジ式タイプ
    型番【適合トーチ】パナソニック:YT-15TSF□アンペア150A空冷
  • コレットボディ 東安

    コレットボディ

    東安
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    スタッビー用部品と合わせてご使用ください。ミニガスレンズコレットボディ以外の商品は別売りです。
    全長(mm)28適合メーカーウェルドクラフト式(ラメール):WP-17・WP-26・WP-18アンペア150A・200A・300A
  • タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安

    タングステン電極棒 ジルコニア入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    ◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。
    長さ(mm)150識別色先端識別色:白
  • トーチスイッチ レバー 東安

    トーチスイッチ レバー

    東安
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    ハンドル取付部品付き (精度高い)。簡単に取付可能!。ハンドル部分にはめ込むだけで、簡単にトーチボディに付けられます!
    コード長さ(cm)18.5主な適合トーチWP-17.18.26用
  • コレットボディ 東安

    コレットボディ

    東安
    ¥769税込¥846
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ガス噴出穴が4カ所!。安定したシールドガスを溶接部に当てることができる。ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。WP-17・WP-26・WP-18用 (150A・200A・300A用)
    主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30 / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
  • インストールツール #10 ラメール

    インストールツール #10

    ラメール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。
    用途インサートツールのみ備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
  • アルミナノズル#10 カスケード ラメール

    アルミナノズル#10 カスケード

    ラメール
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。
    用途ノズルのみ備考【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可内径(Φmm)【出口】15.9溶接電流(A)~200A番手#10適合電極径(Φmm)1.0mm/1.6mm/2.4mm
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:75.5、D:19主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
  • 手動用 水冷フレキシブルトーチ セット CKワールドワイド社

    手動用 水冷フレキシブルトーチ セット

    CKワールドワイド社
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1組
    6日以内出荷
    CKワールドワイド社 TL18FXは、 水冷350A対応のフレキシブルトーチです。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。また、ヘッドには"MAX-FLOTMM" 構造を採用しており、従来品と比較し冷却効率に優れています。さらに、先端部品には標準的な17/26/18系を使用しながらも、ハンドルには水冷250Aクラスの小型サイズを採用しています。MAX-FLOTMM ヘッド構造 トーチヘッドの冷却水チャンバーを拡大することで、先端部の冷却水循環量が多くなるため、従来トーチと比べ冷却性能を大幅に高めています。フレキシブルネック:最大70度まで曲げることができ、固定式ネックでは対応しづらい角度での溶接が可能です。スーパースリムハンドル:23.2mm 。冷却効果の高いMAX-FLO構造を採用しているので交流溶接でも350Amp出力が可能です。溶接時の消耗が少ないウエッジコレットが標準装備しております。高出力ながらボディが軽量でハンドルの握りが細く、高い操作性を志向したモデルです。先端部品の組み換えでガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ、カスケードノズルの使用が可能です。軽量で柔らかなホースは操作性を高めます。また、色分けされているので交換時の見分けも簡単です。ウェッジコレットとは? スリットがない真鍮製のコレットで、角度を付けて先端を特殊カットしたことにより従来品(合金銅、スリットあり)と比べて、溶接後の変形が少ないので、コレットの消耗を抑えることができるCKワールドワイド社のオリジナル製品です。
    用途水冷350A対応のフレキシブルトーチ。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。適合【溶接機】ダイヘン アナログ機種質量(g)107.8溶接電流(A)350(直流、交流)定格使用率(%)100ケーブルパワーケーブル/水ホース/ガスホース適合電極径(Φmm)1.0~4.0冷却水流量(L/min)1構成部品ウェッジコレット2.4mm・ノズル#6・バックキャップ:ロングタイプ・トーチスイッチ(レバー式)
  • セラミックノズル 東安

    セラミックノズル

    東安
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)
  • コレット 東安

    コレット

    東安
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)。先端3割タイプ(精度高い)。 一般輸入品の2割タイプに比べ、タングステンがしっかり挟めます!
    全長(mm)約50
  • 電極棒 セリタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 セリタン

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。アークの安定性が良く幅広いワークに使用できます。薄板溶接に優れています。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% セリウム入材質タングステン
  • 冬流水 マツモト機械

    冬流水

    マツモト機械
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(10L)
    4日以内出荷
    全ての電気溶接に最適な不凍液です。防錆剤などは全く使用していないため、電解腐蝕を最小限に抑えます。抗菌・防腐作用は、エチレングリコールで対応。純水を使用しているため、冬季の4ヶ月間は交換不要です。電気絶縁度が高く、高周波レスTIG溶接に最適です。
    適合機種ストリームジェントル
  • TEC純タン エクセル貿易

    TEC純タン

    エクセル貿易
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
    用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極交換機 トーキン

    電極交換機

    トーキン
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    22日以内出荷
    ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現。トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。
    対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
  • トーチスイッチ 8m 東安

    トーチスイッチ 8m

    東安
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)8適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
  • トーチスイッチ 4m 東安

    トーチスイッチ 4m

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)4適合品番パナソニック:YX503TK・YTC40(押しボタン式) / ダイヘン:K1108A00
  • TIG導菅本体 200A空冷 東安

    TIG導菅本体 200A空冷

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    3日以内出荷
    TOAN 200A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
    適合品番TGD00717
  • TIG導菅本体 150A空冷 東安

    TIG導菅本体 150A空冷

    東安
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷
    TOAN 150A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
    適合品番TGD15106
  • ガスホースアダプタ ダイヘン

    ガスホースアダプタ

    ダイヘン
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    4日以内出荷
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
  • トーチアダプタ(NA) ダイヘン

    トーチアダプタ(NA)

    ダイヘン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766R00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
  • トーチアダプタ(NM) ダイヘン

    トーチアダプタ(NM)

    ダイヘン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766S00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
  • パワーケーブルアダプタ ダイヘン

    パワーケーブルアダプタ

    ダイヘン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
  • トーチアダプタ(JM) ダイヘン

    トーチアダプタ(JM)

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766S00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
  • パワーケーブル ダイヘン

    パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
  • パワーケーブル ウエルドテック社

    パワーケーブル

    ウエルドテック社
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    5日以内出荷
    適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷150Aデジタルアダプター ウエルドテック社

    空冷150Aデジタルアダプター

    ウエルドテック社
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷用デジタルアダプター ウエルドテック社

    水冷用デジタルアダプター

    ウエルドテック社
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    適合機種水冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷200Aデジタルアダプター ウエルドテック社

    空冷200Aデジタルアダプター

    ウエルドテック社
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    適合機種空冷200ARoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカバー + コイルエレメント 東安

    フレキシブルカバー + コイルエレメント

    東安
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    3日以内出荷
    TIGトーチボディ用 交換部品
  • TIG細径ガスレンズノズル 東安

    TIG細径ガスレンズノズル

    東安
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • ダム紙 520mmX50m 1ロール アクアソル

    ダム紙 520mmX50m 1ロール

    アクアソル
    ¥93,980税込¥103,378
    1巻
    5日以内出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール
  • 青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール

    青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット

    ラメール
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
    用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • 9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール

    9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット

    ラメール
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
    用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • 9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール

    9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット

    ラメール
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
    用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • 9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール

    9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット

    ラメール
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
    用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
  • 青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール

    青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキット

    ラメール
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    5日以内出荷
    TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
    用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

アルゴン溶接トーチ用交換部品