絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヘン(42)
- 阪口製作所(10)
- パナソニックコネクト(7)
- トーキン(6)
- ミラー(ウエルドクラフト)(6)
- ウエルドテック社(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- 東安(2)
- レゴフィックス(2)
- ノーブランド(1)
- CKワールドワイド社(1)
- リランド(RILAND)(1)
エコロジープロダクト
「寸法(Φmm)」から絞り込む

コレット
(32件のレビュー)¥899税込¥9891パック(5個)当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50販売区分業務用
コレット 四つ割り WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
コレット WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
コレット
東安¥1,298税込¥1,4281セット(10本)3日以内出荷WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)。先端3割タイプ(精度高い)。 一般輸入品の2割タイプに比べ、タングステンがしっかり挟めます!全長(mm)約50
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
アセチレン制御パネル用調整器
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷制御パネル用の調整器です。仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
アセチレン調整器 圧接用
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用のアセチレン調整器です。仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
炭酸ガス調整器 100L/min用
阪口製作所¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
酸素調整器 圧接用 関東式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
MAGガス調整器
阪口製作所¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20