絞り込み
種類
自動溶接遮光面(6)
遮光メガネ(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- SUZUKID(スズキッド)(108)
- マイト工業株式会社(89)
- 星光製作所(79)
- トーアボージン(56)
- 3M(スリーエム)(44)
- TRUSCO(42)
- リケン(39)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- NT(23)
- 東安(19)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- 理研オプテック(12)
- H&H(10)
- デンゲン(8)
- UVEX(ウベックス)(7)
- SK11(7)
- ブランドをもっと見る

ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
溶接用自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥40,990税込¥45,0891台9日以内出荷自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)546寸法(幅W×高さH)(mm)100×50遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)570寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光面ISK-RG40W用4点固定式ヘッドバンド
IKURATOOLS(育良精機)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷4点固定式なのでしっかりフィットします用途自動遮光面ISK-RG40W用
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷濃度調整可能モデルです。幅広い出力範囲に対応できます。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)656寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】100×60波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064遮光度#2.5、#3、#3.5、#4、#5OD値OD6+、OD7+、OD10+
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷超軽量パノラミックビューモデルです。長時間作業に最適です。フルカーボンで軽量かつ安全です。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)460寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】171×117.6波長(nm)1050~1100OD値OD7+
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ワイドビュースタンダードモデルです。レーザー溶接全般におすすめです。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)676寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】106×120波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064OD値OD6+、OD7+、OD10+
自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
ラピッドグラス(40350)
IKURATOOLS(育良精機)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
ラピッドグラスライト用溶接フード
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷トラスコ品番443-7691適合機種IS-RGGF材質難燃布質量(g)120
RGヘットバンドT型4点固定式
IKURATOOLS(育良精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番677-5020適合本体ISK-RG5S/5B/5S4/5X4/6B/6X/6S4/6X4/TP2W縦(mm)100横(mm)250