絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- SUZUKID(スズキッド)(109)
- マイト工業株式会社(91)
- 星光製作所(80)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(49)
- 3M(スリーエム)(49)
- TRUSCO(43)
- リケン(40)
- 山本光学(40)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 3M(24)
- NT(23)
- 東安(19)
- 理研オプテック(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- H&H(11)
- デンゲン(8)
- ブランドをもっと見る

溶接用ゴーグル(電気溶接用)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個当日出荷クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
ポリカーボネート製カバープレート 2枚
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
溶接用ゴーグル(ガス用)
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)![[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796707-240903-02.jpg)
[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚)
エスコ¥1,790税込¥1,9691パック(5枚)翌日出荷EA800PT-5A用の保護プレートです。質量(g)120サイズ(mm)210×150×10![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)
[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
2000x2150mm 溶接作業フェンス
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kg
1000x2150mm 溶接作業フェンス
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg
フェイスプロテクター ヘルメット取付型
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
#3 溶接面
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷レンズの上げ下げが簡単にできます仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式
交換用レンズ
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用
アーク溶接面(デジタル式/ワイド)
エスコ¥57,500税込¥63,2501個当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)








![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
![[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796707-240903-02.jpg)
![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)