絞り込み
寸法(mm)
- 1000×1000(8)
- 1000×2000(4)
- 1000×3000(1)
- 1000×5000(5)
- 1000×10000(3)
- 1000×15000(1)
- 1000×30000(1)
- 2900×2920(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(71)
- 吉野(25)
- 大阪製作所(16)
- 旭産業(シート)(7)
- NT(6)
- イチネンTASCO(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 三高(5)
- 結一産業(4)
- ユタカメイク(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 旦暮商店(3)
- 東安(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 萩原工業(2)
- 帝健(2)
- フナイ産業(2)
- ブランドをもっと見る
種別
- カット(1)
色
ブラック(1)
ハトメ数
- 4(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
規格
- A種(2)
- その他(1)
A種・その他
特価

耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
耐炎・耐熱カーボンクロス
エスコ¥5,980~税込¥6,578~1枚翌々日出荷裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4色黒連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
耐熱作業シート (不燃認定)
エスコ¥4,490~税込¥4,939~1枚(1枚)翌日出荷国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
耐火・耐熱シート
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
エスコ¥7,900税込¥8,6901枚翌日出荷材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)厚さ(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
耐熱フェルトシート (片面コート)
エスコ¥6,510~税込¥7,161~1枚翌々日出荷コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ
エスコ¥33,400税込¥36,7401枚7日以内出荷耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ
エスコ¥17,900~税込¥19,690~1枚翌日出荷から7日以内出荷。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
1000x3000mm 耐炎・耐熱シート
エスコ¥26,900税込¥29,5901枚当日出荷仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.7
1000x5000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
エスコ¥36,800税込¥40,4801枚当日出荷仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,900税込¥29,5901枚当日出荷仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
耐熱耐炎シート
エスコ¥8,550~税込¥9,405~1本翌々日出荷ハサミやカッターでカット可能です。用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70
耐熱作業シート
エスコ¥47,800税込¥52,5801巻翌々日出荷JIS A 1323 C種適合品。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。軽量で柔軟性あり。特殊アクリル繊維を焼成炭化させた有機繊維織物です。その生地に難燃シリコン樹脂を片面コーティングしました。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物 (片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 。厚さ(mm)0.6寸法(mm)1000×10000質量(g)4000耐熱温度(℃)250
溶接作業不燃シート (ハトメ付き)
エスコ¥62,500税込¥68,7501枚(1枚)4日以内出荷用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ
エスコ¥125,000税込¥137,5001本翌日出荷。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ
エスコ¥8,970税込¥9,8671枚翌日出荷耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
1000x5000mm 耐炎・耐熱シート
エスコ¥40,400税込¥44,4401枚当日出荷仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.7
1000x1000mm 耐炎・耐熱シート
エスコ¥10,800税込¥11,8801枚3日以内出荷耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス厚さ(mm)0.7寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
エスコ¥23,700税込¥26,0701枚当日出荷仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
1000x5000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,700税込¥29,3701枚当日出荷仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥16,000税込¥17,6001枚当日出荷仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
1000x1000mm 耐熱作業シート
エスコ¥5,340税込¥5,8741枚翌日出荷材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)厚さ(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)250
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下






![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)








![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)



























![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)