絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2
  • 1(11)
  • 1.2(2)
  • 1.6(28)
  • 2.4(31)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.2(32)
  • 4(15)
  • 4.8(7)
  • 6.4(2)
  • 12(16)
  • 13(2)
  • 16(15)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 40(1)
長さ(mm)
  • 100~200未満(25)
溶接電流(A)
  • 70~100(6)
  • 130~190(9)
  • 135~190(1)
ブランド
  • エクセル貿易(11)
  • アローズ(4)
  • 東安(3)
  • ダイヘン(2)
  • 東芝マテリアル(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • トーキン(1)
  • Becken technology develop limited(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited

    アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒

    Becken technology develop limited(28件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1箱(10本)
    翌日出荷
    長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
    タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • AOセリウム エクセル貿易

    AOセリウム

    エクセル貿易
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • BCセリウム エクセル貿易

    BCセリウム

    エクセル貿易
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • AOトリア エクセル貿易

    AOトリア

    エクセル貿易
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
    用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCトリア エクセル貿易

    BCトリア

    エクセル貿易
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
    用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン電極棒 純タン 東安

    タングステン電極棒 純タン

    東安
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
    長さ(mm)150識別色先端:緑
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    棒長(mm)150
  • 2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル

    2%トリア入りタングステン電極棒

    東芝マテリアル(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
    成分2%トリア入り長さ(mm)150
  • 純タン 東芝マテリアル

    純タン

    東芝マテリアル
    8,698税込9,568
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    棒長(mm)150
  • 純タングステン電極棒 ダイヘン

    純タングステン電極棒

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    交流TIG溶接のみに使用されます。
    長さ(mm)150
  • TECべスタン エクセル貿易

    TECべスタン

    エクセル貿易
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
    用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン

    1.5%ランタナ入りタングステン電極棒

    トーキン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
    用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • くろたん エクセル貿易

    くろたん

    エクセル貿易
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
    用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECセリタン エクセル貿易

    TECセリタン

    エクセル貿易
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
    用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン
    67,980税込74,778
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷
    適合直流長さ(mm)150
  • TEC純タン エクセル貿易

    TEC純タン

    エクセル貿易
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
    用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCランタナ エクセル貿易

    BCランタナ

    エクセル貿易
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
    用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロタン電極棒G2 アローズ

    アロタン電極棒G2

    アローズ
    32,980税込36,278
    1パック(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BC純タン エクセル貿易

    BC純タン

    エクセル貿易
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流アルミ溶接の定番商品です。
    用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロタン電極棒G1 アローズ

    アロタン電極棒G1

    アローズ
    32,980税込36,278
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリウム入タングステン電極棒 アローズ

    トリウム入タングステン電極棒

    アローズ
    30,980税込34,078特価
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECランタン エクセル貿易

    TECランタン

    エクセル貿易
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
    用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリウム入タングステン電極棒 アローズ

    セリウム入タングステン電極棒

    アローズ
    30,980税込34,078
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン電極 IKURATOOLS(育良精機)

    タングステン電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,398税込8,138
    1箱(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
電極棒