絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 3.2(3)
長さ(mm)
  • 100~200未満(8)
ブランド
  • 東安
  • 三木精機(43)
  • エクセル貿易(11)
  • エスコ(6)
  • ダイヘン(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(4)
  • アローズ(4)
  • トーキン(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 東芝マテリアル(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 新日鐵住金(2)
  • Becken technology develop limited(1)
  • デンゲン(1)
  • WOLFRAM INDUSTRIE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • タングステン電極棒 純タン 東安

    タングステン電極棒 純タン

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷
    ・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
    長さ(mm)150識別色先端:緑
  • タングステン電極棒用 ボトル式ケース 東安

    タングステン電極棒用 ボトル式ケース

    東安
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!
    用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:青
  • タングステン電極棒用 空ケース 東安

    タングステン電極棒用 空ケース

    東安
    ¥559税込¥615
    1セット(5ケース)
    3日以内出荷
    用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
    長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    (1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
  • タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安

    タングステン電極棒 ジルコニア入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    ◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。
    長さ(mm)150識別色先端識別色:白
電極棒