絞り込み
種類
  • 種類溶接面(かぶり式)(1)
  • 種類自動溶接遮光面(2)
ブランド
  • 山本光学
  • マイト工業株式会社(77)
  • SUZUKID(スズキッド)(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(47)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • デンゲン(8)
  • 東安(8)
  • TRUSCO(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • Delta Plus(デルタプラス)(4)
  • 小池酸素工業(3)
  • ダイヘン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • UNIVET(2)
  • レグルス(2)
  • 理研オプテック(1)
  • リランド(RILAND)(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-700・800共通カバーレンズ 山本光学

    LC-700・800共通カバーレンズ

    山本光学
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。
    適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学

    NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面

    山本光学(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
    用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
  • LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学

    LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学

    LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)

    山本光学(4件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学

    フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス

    山本光学
    ¥69,980税込¥76,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
    用途フラシュランプ作業の施術者。セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット○調整機能ツル調整:○角度調節○
  • 消臭フィルター ACF-200 山本光学

    消臭フィルター ACF-200

    山本光学
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
    トラスコ品番851-3435質量(g)10
  • LC-700用ヘッドギアのみ 山本光学

    LC-700用ヘッドギアのみ

    山本光学
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    特長
    用途LC-700用のヘッドギアです
  • LC700用汗止めバンド 山本光学

    LC700用汗止めバンド

    山本光学
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    適合LC-700色ブラック種類溶接作業用液晶溶接面パーツ

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)