絞り込み
種類
  • 種類溶接面(かぶり式)(1)
  • 種類自動溶接遮光面(2)
ブランド
  • 山本光学
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(14)
  • マイト工業株式会社(11)
  • 小池酸素工業(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(2)
  • デンゲン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • Delta Plus(デルタプラス)(2)
  • レグルス(2)
  • 東安(2)
  • ダイヘン(1)
  • 理研オプテック(1)
  • UNIVET(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
溶接面(かぶり式)
溶接面(かぶり式)(1)
自動溶接遮光面
自動溶接遮光面(2)
  • NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学

    NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面

    山本光学(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
    用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)種類溶接面(かぶり式)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
  • LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学

    LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)

    山本光学(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類溶接作業用液晶溶接面仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学

    LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)

    山本光学(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類溶接作業用液晶溶接面仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
  • フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学

    フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス

    山本光学
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
    用途フラシュランプ作業の施術者。セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット調整機能ツル調整:○角度調節

溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)本体