絞り込み
種類
自動溶接遮光面(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- マイト工業株式会社(80)
- SUZUKID(スズキッド)(55)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- ダイヘン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- レグルス(2)
- 理研オプテック(1)
- リランド(RILAND)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

外側保護プレート(100V用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
内側保護プレート(100V、SL用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(5枚)当日出荷トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ種類自動遮光溶接面
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12種類自動遮光溶接面使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
外側保護プレート(表面硬化)100V用
3M(スリーエム)¥7,398税込¥8,1381セット(10枚)当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
外側溶接フード
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品用途100シリーズ用フロントカバータイプ交換部品シリーズ100
液晶フィルター9100XXi
3M(スリーエム)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
ヘッドバンド取り付け具
3M(スリーエム)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
ヘッドカバー
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具
3M(スリーエム)¥9,098税込¥10,0081組(2個)当日出荷ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
スピードグラスTM 溶接フード
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷溶接フードです。必要に応じて交換してください。用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
スピードグラスTM 拡大レンズ
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。用途拡大レンズ適合本体G5-02
スピードグラスTM 液晶フィルター
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
スピードグラスTM ヘッドバンド
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
スピードグラスTM 内側保護プレート
3M(スリーエム)¥9,598税込¥10,5581袋(2枚)7日以内出荷保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側溶接フード
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側保護プレート
3M(スリーエム)¥9,598税込¥10,5581袋(5枚)当日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
自動遮光溶接面 G5ー02
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。適合620020トラスコ品番540-0659
スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用
3M(スリーエム)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
3M(スリーエム)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
難燃性フード
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
フロントカバーキット
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881組当日出荷スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
バイザープレート
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター