絞り込み
種類
  • 種類自動溶接遮光面(2)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(5)
  • マイト工業株式会社(82)
  • SUZUKID(スズキッド)(53)
  • IKURATOOLS(育良精機)(48)
  • 3M(22)
  • デンゲン(8)
  • 山本光学(8)
  • 東安(8)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 理研オプテック(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • Delta Plus(デルタプラス)(4)
  • 小池酸素工業(3)
  • ダイヘン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • UNIVET(2)
  • ポッドデスク(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • スウェットバンド 3M(スリーエム)

    スウェットバンド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2枚)
    当日出荷
    スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
    シリーズ100,SLタイプ交換部品
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面
  • 外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(100V用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
  • スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)

    スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
    適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • 内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)

    内側保護プレート(100V、SL用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
  • 外側保護プレート9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート9002用

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合本体スピードグラス 9002
  • ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
    トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    欠品中
    種類自動遮光溶接面トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
    種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
  • スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
  • 外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9100用

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    欠品中
    トラスコ品番795-2651種別表面硬化
  • 外側保護プレート(SL用) 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(SL用)

    3M(スリーエム)
    3,798税込4,178
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合本体スピードグラス SLタイプ標準
  • ヘルメットアタッチメント(100V、SL用) 3M(スリーエム)

    ヘルメットアタッチメント(100V、SL用)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    MP型ヘルメットに装着が可能です。
    仕様SL/100V兼用適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6787適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズブラック
  • 内側保護プレート9000X・9002X用 3M(スリーエム)

    内側保護プレート9000X・9002X用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体9000X、9002X
  • スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#寸法(mm)【レンズ】550×1070質量(g)590視界範囲(mm)550×1070寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • 外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)100V用

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1セット(10枚)
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
    用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
  • 難燃性フード 3M(スリーエム)

    難燃性フード

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
    トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
  • 外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9002用

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)

    液晶フィルター9100XXi

    3M(スリーエム)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
    質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
  • ヘッドバンド取り付け具 3M(スリーエム)

    ヘッドバンド取り付け具

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
  • ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
    トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
  • フロントカバーキット 3M(スリーエム)

    フロントカバーキット

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
    トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
  • スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター。ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    108日以内出荷
    G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
    用途溶接フード適合本体G5-02
  • スピードグラスTM ヘッドバンド取付具 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM ヘッドバンド取付具

    3M(スリーエム)
    9,098税込10,008
    1組(2個)
    当日出荷
    ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
    用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 溶接フード 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 溶接フード

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    溶接フードです。必要に応じて交換してください。
    用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 拡大レンズ 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 拡大レンズ

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
    用途拡大レンズ適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 液晶フィルター

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
    用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
  • スピードグラスTM ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
    用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 内側保護プレート 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 内側保護プレート

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
    用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 外側溶接フード 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 外側溶接フード

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
    用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
  • スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 外側保護プレート

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    7日以内出荷
    溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
    用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
  • 自動遮光溶接面 G5ー02 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 G5ー02

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
    適合620020トラスコ品番540-0659
  • スピードグラス 外側溶接フード 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 外側溶接フード 9002NC

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    9002NC用外側溶接フード
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類溶接フード
  • スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用 3M(スリーエム)

    スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
  • アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)

    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具

    3M(スリーエム)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
    用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
  • 溶接フード 3M(スリーエム)

    溶接フード

    3M(スリーエム)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ交換部品

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)