絞り込み
ブランド
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
- モノタロウ(14)
- DNT(大日本塗料)(179)
- TAMIYA(タミヤ)(283)
- アサヒペン(237)
- エスケー化研(321)
- エスコ(161)
- カンペハピオ(110)
- サンデーペイント(105)
- シンロイヒ(69)
- ニッぺ(日本ペイント)(404)
- ニッペホームプロダクツ(203)
- ペベオ(128)
- ロックペイント(245)
- 大阪塗料工業(78)
- 日本特殊塗料(126)
- 東日本塗料(106)
- 水谷ペイント(170)
- 神東塗料(148)
- 菊水化学工業(70)
- 関西ペイント(66)
- ブランドをもっと見る

貼る防食材 ZAPシール
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)9日以内出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用する事が可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番409-5166材質高純度亜鉛箔、アクリル系厚さ(mm)0.1色シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)15×25危険物の類別非危険物
敷く防食材 ZAPシート
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)¥12,980~税込¥14,278~1枚9日以内出荷長期間に亘り信頼性の高い防食を発揮します。高純度亜鉛板により良好な防食効果が期待できます。柔らかい亜鉛板の効果で構造物と亜鉛板が密着し、酸素や水の影響を削減する為、犠牲防食作用と相まって錆を効果的に防ぎます。用途屋外構造物等の底面防食用。材質高純度亜鉛板色シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)500×1000危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら