絞り込み
ブランド
  • シロキ
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(361)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • エスケー化研(300)
  • ロックペイント(231)
  • アサヒペン(226)
  • ニッペホームプロダクツ(206)
  • DNT(大日本塗料)(201)
  • エスコ(184)
  • 水谷ペイント(167)
  • 日本特殊塗料(139)
  • 神東塗料(139)
  • 東日本塗料(118)
  • ペベオ(116)
  • カンペハピオ(111)
  • サンデーペイント(110)
  • 菊水化学工業(72)
  • 大阪塗料工業(69)
  • 和信化学工業(67)
  • タイネツ化学(66)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 室内床(2)
主成分
  • その他(3)
  • エポキシ(2)
その他・エポキシ
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
屋内
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキゆかセルフ(防滑タイプ)シロキ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
ゆかセルフTS-W2000グレー シロキゆかセルフTS-W2000グレーシロキ
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。グレー(ツヤなし)主な用途コンクリート床使用場所屋内用主成分水溶性1液塗料標準塗布量150~200g/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイト シロキ絶対遮熱王EZ70平方mセット クールホワイトシロキ
85,980税込94,578
1組
14日以内出荷
中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます。 どなたでも簡単に施工できます。 プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です。 空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。 夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに。 トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに。 油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに。 夏の労務対策。 (熱中症予防) 節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策。
仕様●色:クールホワイト●容量(L):28.3●乾燥時間:16●指触乾燥時間:6●塗り重ね可能時間:16時間以上(23℃)16時間以上●塗り重ね回数:1●塗布面積(m2):70●セット内容:70m2用 ミラクール絶対遮熱王EZ16kg+ミラクールBプライマー16kg+AQクリア3kg●塗装色:クールホワイト●日射反射率:92.2%●長波反射率:99.1%●材質/仕上:トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)●セット内容/付属品:上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)、施工マニュアル●フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。●窓、天窓にも適しません。●塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。●原産国:日本●コード番号:373-4147アズワン品番67-5545-69危険物の類別非危険物
ゆかセルフ シロキゆかセルフシロキ
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。 既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)150~200
ゆかセルフTS-W2000ライトグリーン シロキゆかセルフTS-W2000ライトグリーンシロキ
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。標準塗布量150~200g/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゆかセルフTS-W2000グリーン シロキゆかセルフTS-W2000グリーンシロキ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。標準塗布量150~200g/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料