絞り込み
特性
  • さび止め(1)
  • 防水・耐水(1)
色
  • 色グレー系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • トーヨーマテラン(41)
  • 菊水化学工業(36)
  • サンホーム(30)
  • ホームテイスト(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(19)
  • アサヒペン(19)
  • AOI(19)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(14)
  • コニシ(12)
  • タイムケミカル(12)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面強化剤 かため太郎スプレー セメダイン

    表面強化剤 かため太郎スプレー

    セメダイン(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。 乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。 露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
    用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。 日々の点検作業や調査業務に。色淡黄色透明(つやあり)容量(mL)300主成分エポキシ樹脂標準塗布量1~2m2/缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 建築内装用接着剤 水性コンクリメントR セメダイン

    建築内装用接着剤 水性コンクリメントR

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶(3kg)
    5日以内出荷
    木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。 水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。 ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。 ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。 防錆剤配合なので金属の接着ができます。 臭いが少ないです。
    用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。 コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。付属品ヘラ仕様ずれ:0色グレータイプ水性容量(kg)3引張強度(N/mm)割裂接着:28.8主成分アクリル樹脂エマルション比重1.5標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合)不揮発分60.0±2.0%改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品貼合せ可能時間15分以内(23℃)張付け可能時間(分)(23℃)15以内粘度(Pa・s)470±200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト