237件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合容量(mL)」から絞り込む
全長が変わらないコーキングガン。
用途ベルト式コーキングガン 適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mL トラスコ品番753-7654 危険物の類別非危険物 押出量7mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

エスコ品番EA930BJ 危険物の類別非危険物
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)コンボイRS900
吐出量が選べるコーキングガン 使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途切替式コーキングガン 適合容量(mL)900 トラスコ品番817-9803 適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで 危険物の類別非危険物 押出量6mm、12mm
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)30 能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。 バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142 質量(kg)2.15(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L11(別売) 付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717) グレー 仕様外装・内装両用 機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示 押出力(kN[kgf])2.45(250) トラスコ品番421-6857 適合容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

アズワン品番8-245-03 適合333mL 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,570 税込10,527
当日出荷

850~1000ml用カートリッジ材のハイグレードカートリッジガン。使い込んでもカートリッジ受けのぐらつきがない高耐久設計です。レバーの遊びが出ないスライドバー付き。握りやすく、疲れにくい強力型ハンドルです。
トラスコ品番654-4710 全長(mm)455 全高(mm)210 適合容量(mL)850~1000 筒径(Φmm)67~73 危険物の類別非危険物
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。
トラスコ品番654-4686 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

コーキング用パックガンです。替えノズル2本付属しております
用途シリコン・フィルムパック用 寸法(mm)【適用パック】Φ50×280 容量(cc)500 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁
アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。
用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用 仕様【入目】1丁 危険物の類別非危険物
1丁
10,980 税込12,078
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくガンのピストン部分のセットです。
付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ 適合型番:60MB・700B 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 タイプ金属 適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g)670 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60 危険物の類別非危険物 押出量12mm
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。 仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム 材質全体:金属 トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

セーフラン安全用品コーキングガン
小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
トラスコ品番406-9418 タイプハンドガン 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
ブラック 適合容量(mL)330 危険物の類別非危険物
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)800mLホルダ(AC18DA専用部品)
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 カートリッジ式対応(根太ボンド対応) ツールレスでピストンの交換が可能
危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65 関連資料(0.79MB)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)600mLホルダ(AC18DA専用部品)
HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 吸込式、ソーセージ形対応 ※ペール缶からの作業に! ツールレスでピストンの交換が可能
適合容量(mL)600 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51、ソーセージ形:310×Φ51 関連資料(0.79MB)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のホルダーです。
用途POSシールのクリーンパックシステム用 トラスコ品番249-2255 半透明 質量(g)41 危険物の類別非危険物
1箱(5本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

シリンダーガンのスタンダードロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)
付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本 危険物の類別非危険物
1丁
8,798 税込9,678
4日以内出荷

シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)
危険物の類別非危険物
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-88 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

危険物の類別非危険物
1箱(10本)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン エスコ品番EA934SB-19 寸法(mm)104×50×17 危険物の類別非危険物
1個
670 税込737
当日出荷

シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)900 仕様27mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.3 内径(Φmm)65 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能
容量(mL)650 仕様30mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)345 全長(mm)470 質量(kg)1.2 内径(Φmm)51 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

適応330mlカートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
549 税込604
翌々日出荷

適合大型コーキング剤用
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
RoHS
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

カートリッジ専用曲がりノズル
危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
当日出荷

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
危険物の類別非危険物
1包(5本)
729 税込802
8日以内出荷

コーキング用パックガンです。替えノズル2本付属しております
用途シリコン・フィルムパック用 寸法(mm)【適用パック】Φ50×230 容量(cc)330 危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

グリップ部分がゴムになっていて作業性が良いです。
用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。 材質スチール、ゴム(グリップ) 危険物の類別非危険物 対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
1個
629 税込692
5日以内出荷

コーキング業界で普及している2液のコーキングガンを電動シーリングガンに改造していただくための部品です。
適合品番SB・65S 危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

CSG 01 CSG00用インナーノズル FINIXA 動画あり
CSG00用インナーノズル
危険物の類別非危険物
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

CSG 03 CSG00用アウターノズル ファイン FINIXA 動画あり
CSG00用アウターノズル ファイン(細目)
危険物の類別非危険物
1袋(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

スプレーシームシーラー FINIXA 動画あり
MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる
適合容量(mL)290 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量290mL 危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSG 02 CSG00用アウターノズル コース FINIXA 動画あり
CSG00用アウターノズル コース(粗目)
危険物の類別非危険物
1袋(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

CSG 00 コンビシーラントガン FINIXA 動画あり
1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
危険物の類別非危険物
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります