絞り込み
適合容量(mL)
- 330
- 3(1)
- 10(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 310(1)
- 400(2)
- 500(3)
- 530(2)
- 550(3)
- 600(2)
- 650(4)
- 750(2)
- 760(2)
- 800(1)
- 850~1000(1)
- 900(2)
材質
- 樹脂(プラスチック)(1)
- 金属(メタル)(7)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
ブランド
- COX(コックス)(5)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- 山本製作所(2)
- 好川産業(1)
- KHT(1)
- 尾崎亀商店(1)
- Bcross(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
「適合容量(mL)」から絞り込む
300(3)
330
500(3)
530(2)
550(3)
600(2)
650(4)
750(2)
760(2)
900(2)

コーキングガン
Bcross¥599税込¥6591個当日出荷ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
DIY用エアーコーキングガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
エアフローガン3
COX(コックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングガン
KHT¥498税込¥5481個5日以内出荷330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
パワーフローガン
COX(コックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン
山本製作所¥6,298税込¥6,9281丁翌日出荷山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。カートリッジのぐらつきが発生しない。「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、。YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。・フィルムパック(320ml)。・エコカート(320ml)。・2Wayパック(320ml)その他【射出量】14.5(mL/step)全長(mm)370質量(kg)0.8容量(mL)330適合外径(Φmm)【カートリッジ】50適合サイズ(mm)【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)
武蔵エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。用途330mlシーラント用。トラスコ品番465-9872材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要スリーボンド用質量(g)500適合容量(mL)330作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
パワーフローガン
COX(コックス)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
ジェットフローガン3
COX(コックス)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個材質筒/金属質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)
武蔵エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。用途330mlシーラント用。トラスコ品番465-9881材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500適合容量(mL)330作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物



































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)