コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
  • コーキングガン 回転式 モノタロウ

    コーキングガン 回転式

    モノタロウ(108件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
  • コーキングガン モノタロウ

    コーキングガン

    モノタロウ(103件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コーキング剤用のカートリッジガンです。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    材質/仕上スチール仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
  • コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイジャスト

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
    材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
  • コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ

    コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
  • シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン

    シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)

    セメダイン(14件のレビュー)
    229税込252
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
    用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
  • 液だれ防止機能付コーキングガン カクイ

    液だれ防止機能付コーキングガン

    カクイ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
    材質樹脂危険物の類別非危険物
  • 曲がりノズル 好川産業

    曲がりノズル

    好川産業(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • コーキングノズル保存用キャップ 井上工具

    コーキングノズル保存用キャップ

    井上工具(15件のレビュー)
    579税込637
    1パック(2個)
    当日出荷
    コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
    材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
  • ロングノズル 好川産業

    ロングノズル

    好川産業(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール ロングノズル サンスター

    ペンギンシール ロングノズル

    サンスター(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    カットリッジ専用ロングノズル
    危険物の類別非危険物
  • ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCO

    ハンドル回転式カートリッジガン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
    材質/仕上スチール仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
  • エルヨン・エコキャップ エルヨンコーポレーション

    エルヨン・エコキャップ

    エルヨンコーポレーション
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
    残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!。ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。
    使用方法残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます!危険物の類別非危険物
  • クリーンパックガン用ノズル10 セメダイン

    クリーンパックガン用ノズル10

    セメダイン(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリーンパックガンCG専用ノズル。
    危険物の類別非危険物
  • コンボイスーパー タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイスーパー

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
    適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物
  • コンボイV タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイV

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
    用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2544質量(g)315危険物の類別非危険物
  • コーキングノズルキャップ SK11

    コーキングノズルキャップ

    SK11(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷
    コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
    用途コーキング剤の一時保管。材質シリコン製危険物の類別非危険物
  • クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用) セメダイン

    クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用)

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
    用途500mlフィルムパック製品に。付属品クリーンパックガン用ノズルトラスコ品番249-2242材質金属適合容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジキャップ 井上工具

    カートリッジキャップ

    井上工具(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3個)
    当日出荷
    コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。
    用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。材質ポリプロピレンサイズ(mm)12×27×27危険物の類別非危険物入数3個
  • TS 空カート Pプランジャー付 TSオリジナル(高翔産業)

    TS 空カート Pプランジャー付

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,498税込7,148
    1箱(25本)
    当日出荷
    缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
    材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト MB・LB・550B・650B用 キャップパッキン 山本製作所

    ガン ヤマモト MB・LB・550B・650B用 キャップパッキン

    山本製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • 18V充電式コーキングガン マキタ

    18V充電式コーキングガン

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
    バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)押出速度(mm/秒)0~28押出力(N)5000(最大)危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】カート用Pノズル

    TSオリジナル(高翔産業)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン エアー式 モノタロウ

    コーキングガン エアー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアー式のコーキングガンです。
    用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    559税込615
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • イージーフローガン COX(コックス)

    イージーフローガン

    COX(コックス)(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
    用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。仕様液ダレ防止機能付き材質全体:ガラス繊維強化樹脂容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(7:1)危険物の類別非危険物
  • コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
  • ガン ヤマモト カートリッジノズル用 曲りジョイント 山本製作所

    ガン ヤマモト カートリッジノズル用 曲りジョイント

    山本製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • コンボイJ900 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJ900

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
    適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • プラスチックノズル 山本製作所

    プラスチックノズル

    山本製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂仕様T3システム、X3システム危険物の類別非危険物押出量4mm
  • ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダイン

    ソーセージパック用 ソーセージガン550

    セメダイン(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
    用途0危険物の類別非危険物
  • コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJエコパック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
    用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント 山本製作所

    ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント

    山本製作所(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)

    モードチェンジコーキングガン

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
    用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物
  • コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイVS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
    用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552質量(g)475危険物の類別非危険物
  • スピンカッター 3M(スリーエム)

    スピンカッター

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
  • コーキングガン アイアイ

    コーキングガン

    アイアイ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式充填剤の施工用具。
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらくMB 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらくMB

    山本製作所
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
    仕様30mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)420質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル標準型
  • ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダイン

    ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット

    セメダイン(5件のレビュー)
    319税込351
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
    用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ