絞り込み
適合容量(mL)
- 400
- 3(1)
- 10(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 310(1)
- 330(14)
- 500(3)
- 530(2)
- 550(3)
- 600(1)
- 650(4)
- 750(2)
- 760(1)
- 800(1)
- 850~1000(1)
- 900(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 山本製作所(1)
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
「適合容量(mL)」から絞り込む
300(3)
330(14)
400
500(3)
530(2)
550(3)
650(4)
750(2)
850~1000(1)
900(2)

充電シーリングガン 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)色グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)