コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
  • コーキングガン 回転式 モノタロウ

    コーキングガン 回転式

    モノタロウ(108件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    材質/仕上スチール仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
  • コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイジャスト

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
    材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
  • シリコーン替えノズルN3(8060・8070用) セメダイン

    シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)

    セメダイン(14件のレビュー)
    229税込252
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
    用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
  • コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ

    コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
  • 液だれ防止機能付コーキングガン カクイ

    液だれ防止機能付コーキングガン

    カクイ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
    材質樹脂危険物の類別非危険物
  • 曲がりノズル 好川産業

    曲がりノズル

    好川産業(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • コーキングノズル保存用キャップ 井上工具

    コーキングノズル保存用キャップ

    井上工具(15件のレビュー)
    579税込637
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
    材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
  • ロングノズル 好川産業

    ロングノズル

    好川産業(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール ロングノズル サンスター

    ペンギンシール ロングノズル

    サンスター(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    カットリッジ専用ロングノズル
    危険物の類別非危険物
  • コンボイスーパー タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイスーパー

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
    適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物
  • クリーンパックガン用ノズル10 セメダイン

    クリーンパックガン用ノズル10

    セメダイン(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリーンパックガンCG専用ノズル。
    危険物の類別非危険物
  • コンボイV タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイV

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
    用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2544質量(g)315危険物の類別非危険物
  • 曲りノズルエルボ セメダイン

    曲りノズルエルボ

    セメダイン(6件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
    用途標準ノズルの角度付けに仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなどセット内容1本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • カートリッジキャップ 井上工具

    カートリッジキャップ

    井上工具(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3個)
    当日出荷
    コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。
    用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。材質ポリプロピレンサイズ(mm)12×27×27危険物の類別非危険物入数3個
  • コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
  • コンボイJ900 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJ900

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
    適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダイン

    ソーセージパック用 ソーセージガン550

    セメダイン(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷
    ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
    用途0危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト カートリッジノズル用 曲りジョイント 山本製作所

    ガン ヤマモト カートリッジノズル用 曲りジョイント

    山本製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂仕様T3システム、X3システム危険物の類別非危険物押出量4mm
  • コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJエコパック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
    用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント 山本製作所

    ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント

    山本製作所(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン アイアイ

    コーキングガン

    アイアイ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式充填剤の施工用具。
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • カートリッジガン 山本製作所

    カートリッジガン

    山本製作所(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    330ml用カートリッジ材の低価格ガン。 ラック機構でスリップがない。 ラック機構で残圧が抜け液ダレ。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイVS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
    用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552質量(g)475危険物の類別非危険物
  • ジャンボカートリッジ用替えノズル セメダイン

    ジャンボカートリッジ用替えノズル

    セメダイン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャンボカートリッジ用替えノズルです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。 丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。
    用途EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。適合UM600、UM600V、PM26F、G28等セット内容3本危険物の類別非危険物
  • PCコーキングガン WAKI(和気産業)

    PCコーキングガン

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
    用途コーキング剤の施工用。材質ナイロン樹脂、鉄寸法(mm)228オレンジ危険物の類別非危険物
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
    材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく550B 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく550B

    山本製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
    仕様16mL/1握りタイプワンタッチ式付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングソフトノズル ハンディ・クラウン

    コーキングソフトノズル

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    278税込306
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
    用途コーキング作業の効率アップに材質エラストマー樹脂危険物の類別非危険物
  • フィルムバックガン 山本製作所

    フィルムバックガン

    山本製作所(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト ラクラク 550B ネジ式 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラク 550B ネジ式

    山本製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    4日以内出荷
    シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい 作業中に外れないネジ式 バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
    タイプネジ式危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂エスコ品番EA123VA-1A寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
  • シャーピー パウチエコガン シャープ化学

    シャーピー パウチエコガン

    シャープ化学(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
    用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチックトラスコ品番858-5904質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローガン COX(コックス)

    ウルトラフローガン

    COX(コックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
    用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく900 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく900

    山本製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
    容量(mL)900仕様27mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.3内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • ウルトラフローガン 尾崎亀商店

    ウルトラフローガン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
    ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
    材質金属仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373質量(kg)2危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ