特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
237件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合容量(mL)」から絞り込む
フランジノズル FINIXA 動画あり
シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。
危険物の類別非危険物
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ライトキュアディスペンスバルブ
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6561 外径(Φmm)26.9 針長(mm)78.5 推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 危険物の性状非水溶性
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC30マニュアルリザーバー
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能 付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル トラスコ品番568-6012 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ダイヤフラムバルブ3
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6040 外径(Φmm)32 針長(mm)127 推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シアノアクリレートディスペンスバルブ
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6520 外径(Φmm)26.9 針長(mm)78.5 推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0002mL 危険物の性状非水溶性
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】Kピストン
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル 材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工) 材質(パッキン)フッ素ゴム 危険物の類別非危険物
1セット
4,098 税込4,508
翌々日出荷

Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.2 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)530 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)280
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
用途シーリングや接着剤の充填 仕様【最大送り速度】8mm/s 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm) RoHS指令(10物質対応)対応 能力(kN)【押出】3.5
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のアダプタです。
用途POSシールのクリーンパックシステム用 トラスコ品番249-2239 半透明 質量(g)20 危険物の類別非危険物
1箱(20個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。 付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m) 質量(kg)7.2 電源(V)AC100~240 適合チューブ内径(Φmm)4
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
材質ポリプロピレン- PP 長さ(mm)74 危険物の類別非危険物
1パック(25本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途充電式電動コーキングガン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-85 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
42,980 税込47,278
翌々日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)コーキングガン ファーストガン
最もシンプルなコーキングガンです。
材質スチール グレー 危険物の類別非危険物 適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×245
1箱(24丁)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
材質金属 仕様300mlカートリッジ トラスコ品番793-8373 質量(kg)2 危険物の類別非危険物
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

WAKI(和気産業)コーキングガン
屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

エスコ品番EA930BK 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様27mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)250 全長(mm)380 質量(kg)1.2 内径(Φmm)65 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

材質ナイロン トラスコ品番816-5934 アズワン品番64-8292-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ 330ML
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 適合容量(mL)330 質量(g)500 危険物の類別非危険物
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68 全高(mm)35 質量(g/パック)30 トラスコ品番423-9458 材質ポリプロピレン 質量(g)30 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
269 税込296
当日出荷

優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ) 仕様最大応答回数(回/min):680 トラスコ品番117-0014 質量(g)222 圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa 使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5 駆動方式エアオペレート式 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99 トラスコ品番117-0009 幅(mm)280 質量(kg)4.3 高さ(mm)122 奥行(mm)247 消費電力(W)12 電源AC100~240V (50/60Hz) 危険物の類別非危険物 吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700バルブ開閉用:0.200~0.700
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番465-9791 摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用 質量(g)415 ねじ規格W9/16 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番465-9783 摘要信越化学、モメンティブ用 質量(g)415 ねじ規格Tr14×2対応 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番465-9767 摘要信越化学、モメンティブ用 質量(g)363 ねじ規格Tr14×2対応 危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用 トラスコ品番465-9830 幅(mm)188 質量(kg)3.4 高さ(mm)75 奥行(mm)169 電源(V)AC100 消費電力32W 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別非危険物 吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 適合容量(mL)330 トラスコ品番465-9881 摘要東レ・ダウコーニング用 質量(g)500 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別非危険物
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 適合容量(mL)330 トラスコ品番465-9872 摘要スリーボンド用 質量(g)500 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別非危険物
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ガン
ラピッドラバーリペア専用ガンです。
材質スチール トラスコ品番377-7596 適合機種ラビットラバーリペ(96675) 質量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ノズル
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番377-7588 適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635) 全長(mm)280 質量(g)300 危険物の類別非危険物
1パック(6本)
7,498 税込8,248
当日出荷

摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質アルミ 寸法(mm)【筒】50×210 全長(mm)275 質量(kg)1.12 使用圧力(MPa)0.2~0.4 空気消費量(L/min)0~115 サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1台
6,640 税込7,304
翌日出荷

日本デコラックス充電式CDGガン
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験> 適合PSE(電気用品安全法) セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース 材質ABS、スチール 質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し) 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出圧力5200N バッテリーリチウムイオン式畜電池 バッテリー電圧(V)DC7.4 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90 充電器出力DC8.5V 充電器入力AC100~200V 充電時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ。容量 = 100 → 205L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります