絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(101)
- ユニット(1,231)
- 光(900)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- つくし工房(634)
- 日本緑十字社(565)
- Maritime Progress(409)
- エスコ(328)
- JSグループ(171)
- TRUSCO(161)
- ゼネラルステッカー(121)
- 東洋防災(119)
- セーフラン安全用品(101)
- ヒサゴ(97)
- 山陽商会(AMENITY COX)(91)
- 昭和商会(66)
- 仙台銘板(54)
- 標識STATION(53)
- KALBAS(52)
- トーグ安全工業(51)
- ブランドをもっと見る
![センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62507769-210106-02.jpg)
センサー付音声案内機(コードレスタイプ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥26,980税込¥29,6781台当日出荷オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)





![センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62507769-210106-02.jpg)