カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工器(1,354)
- 日本ニューマチック工業(227)
- 室本鉄工(215)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(166)
- SHINANO(信濃機販)(158)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(38)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- BTB(23)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- 東空販売(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)
コンパクトツール¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
エアツールホルダー MINI
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。用途エア工具の携帯。仕様28×95×25材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
ダスト・ホースカフスセット
空研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35
エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エス・ピー・エアー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
101・112用スパナセット
ゼム¥939税込¥1,0331個当日出荷マイクログラインダーの工具着脱専用スパナセットです。トラスコ品番276-5624適合機種U-101、M-112、M-101E質量(g)50
OリングSG 2S.3TS
日東工器¥64税込¥701個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
Φ75×10t クッションパッド
コンパクトツール¥999税込¥1,0991枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
WIZ'A¥409税込¥4501個当日出荷WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
ジョープッシャー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)
AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応![MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950146-170710-02.jpg)
MAX ガスネイラ用C金具
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981ケース(100個)当日出荷マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
スムージングツール NBH-400用 4K
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
NPK ニューマチックオイル
日本ニューマチック工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
エアーソー 603用替刃
コンパクトツール¥5,598~税込¥6,158~1箱(5枚)当日出荷ロングストロークタイプエアソー「603」用のノコ刃です。用途鉄板、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種603
エアーソー 604用替刃
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷刃先が細い為、細部の切断作業に用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16









![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)





















![MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950146-170710-02.jpg)