カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工器(1,354)
- 日本ニューマチック工業(227)
- 室本鉄工(215)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(166)
- SHINANO(信濃機販)(158)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(38)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- BTB(23)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- 東空販売(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm
3M¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。用途ワンタッチ用。トラスコ品番250-1328アズワン品番65-1956-49
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷トラスコ品番160-9029適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(粗目)
CD用ダクトホースセットΦ25ー2m
コンパクトツール¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷集塵用ダクトホースです。トラスコ品番807-1315適合機種803CD、875CD、815CD、8150D、935GS、910CD、917CD、937CD材質ナイロン長さ(m)2
942GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷942GS専用交換用マジックパッドです。用途942GS用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1324適合機種942GS材質ウレタン幅(mm)72高さ(mm)7
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気消費量(NL/min)75
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
ストレートハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚減速比10/11寸法(mm)11.9(工具カミシロ)質量(g)50穴径(Φmm)20(最小加工)RoHS指令(10物質対応)対応
エアツールホルダー BIG
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
ハンマー用クイックリテイナ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3秒交換のワンタッチ式クイックリテイナーです。チゼル交換で作業効率がアップします。用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
ATI¥4,598税込¥5,0581セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:1/4インチ用トラスコ品番490-3463材質スチール色銅質量(g)23適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
ATI¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#21用材質スチール色黒適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
0~1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
ATI¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷用途航空機用適合ドリル:#10用材質スチール色真ちゅう適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
ATI¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#30用材質スチール色銅適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2