カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工器(1,354)
- 日本ニューマチック工業(227)
- 室本鉄工(215)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(166)
- SHINANO(信濃機販)(158)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(38)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- BTB(23)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- 東空販売(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラバーホルダー
ベッセル¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。ディスクの穴位置合わせが不要です。適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944)タイプワンタッチ面ファスナーサイズ(mm)125/ 127/ 5inch外径(mm)127
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
73×105×5t クッションパッド
コンパクトツール¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど幅(mm)73厚さ(mm)5質量(g)12奥行(mm)105
Y型ブラシ
コンパクトツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ダイグラインダー130FSに取り付けてボンネット裏・ドア裏の塗装前の足付けに用途凹凸部分の足付けに適合機種130FS
チッパ用チゼル
日本ニューマチック工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用幅(mm)20全長(mm)300差込口形状角込(H)
高圧用エアーホース 内径6mm
侍BLACK¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から翌日出荷高圧用のワンタッチソケットです。 ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。 ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。 接続後の分離を防止するロック式ソケットです。色ダンディーレッド×ブラックライン適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
ガスケットリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
0~1/4、3/32、#40ドリル用(亜鉛色)
ATI¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#40用トラスコ品番490-3218材質スチール色亜鉛質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
(6mm)軸付65Φ #400
SHINANO(信濃機販)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)