充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
1,946件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

220USB-P1 電ドラボールプラス ベッセル 動画あり
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分)約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高) 質量(g)170 環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数約500回 付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V)DC3.6 最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah)0.8 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリーLi-ion 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g)200 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動) 入力(最大)5V/1A 連続使用時間(分)約80 充電時間(分)約100 充電方式Type-C 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

HYT-4L 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g)254 回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78 バッテリー容量(Ah)2500 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2(USB-C) LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm)120 特性照射角固定・スポットビーム 照射距離(m)最大56 連続点灯時間(分)10~90 色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4 電圧(V)直流18 本体寸法(mm)476 スイッチ形状押しスイッチ 吸込仕事率(W)強:37/標準:10 連続使用時間(分)約20/40(強/標準) バッテリー容量(Ah)3 集塵方式カプセル式 充電時間(分)22(目安) スピード調節2段階 適合バッテリーリチウムイオン 集じん量(L)0.65
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 動画あり
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] 質量(g)160(付属品含まず) タイプビット1本付 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃ 充電時間(分)約60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 充電可能回数約500 アズワン品番65-1943-55 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22 長さ(mm)999 幅(mm)114 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 電圧(V)18 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付 長さ(mm)956 幅(mm)110 質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)150(パイプ・ノズル付) 電圧(V)10.8 電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah 吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式カプセル式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)18 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)981 幅(mm)114 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約22 適合バッテリーリチウムイオン
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 材質PC、ABS樹脂 質量(g)180 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)電動1.5、手動6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45 付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値) 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)1600 連続動作時間無負荷:約120分 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB) 適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m)35 チャック能力(mm)0.8~10 仕様正逆回転切替付 質量(kg)1 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書(4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 質量(kg)20 能力-18℃~60℃に設定可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)29 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 感電保護クラスClassIII 断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料(5.7MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様USB
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ マキタ 動画あり
風量(m3/min)ブロワ:4.2 最大風量(m3/min)集じん:6.1 集じん量(L)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング