充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ラウンドブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
    用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用連続使用時間(分)-長さ(mm)-幅(mm)-高さ(mm)-質量(kg)-適合バッテリー-適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DLアズワン品番65-0294-88
  • 疾風用シリコンノズル GENTOS

    疾風用シリコンノズル

    GENTOS
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用シリコンノズル
    適合機種HYT-4L
  • 疾風用ブロワーヘッド GENTOS

    疾風用ブロワーヘッド

    GENTOS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用ヘッドパーツ
    適合機種HYT-4L
  • リテーナーリング JTC

    リテーナーリング

    JTC
    579税込637
    1個
    当日出荷
    JTC7678用
  • リテーナーリング(Oリング) JTC

    リテーナーリング(Oリング)

    JTC
    579税込637
    1個
    当日出荷
    JTC7654用
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ブロワークリーナーBC-01用ブローノズル
    対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 40 × H 30 × D 40質量(g)約 12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバンパ(5色組) マキタ

    カラーバンパ(5色組)

    マキタ
    599税込659
    1セット
    当日出荷
  • コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ EARTH MAN

    コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    単管パイプなどに取付け可能!
    用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
  • USB 電源供給ケーブル ケニス

    USB 電源供給ケーブル

    ケニス
    649税込714
    1個
    欠品中
  • 超硬サンディングソーD SK11

    超硬サンディングソーD

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
    用途各種石材類の表面研磨、面取り。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • コイン型ドライバー トップマン[工具・金物]

    コイン型ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    バッテリーに!アール溝ネジ用
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入サイズ(mm)18×75
  • 六角軸ジグソービット H&H

    六角軸ジグソービット

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途木板・合板・木質ボード・集成材・石こうボード・樹脂の直線切り・曲線切り・穴あけ作業に材質ハイス鋼全長(mm)58最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000有効長(mm)27
  • マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)

    マルチツール用テープやすり 35×100

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    #60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
    用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
  • 充電式小型マグネットLEDライト EARTH MAN

    充電式小型マグネットLEDライト

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
    用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター
    対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の背面取付ブラケット(ネジ)です。
  • 突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル 日動工業

    突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)とTPG-PI-S(ファントム)に付属されているMノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-M(トムキャット)、TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×59先端ノズル径(Φmm)16.5
  • 突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル 日動工業

    突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル

    日動工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)に付属されているベースノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-M(トムキャット)寸法(mm)(本体取付部×長さ)44.5×25.8先端ノズル径(Φmm)34.85
  • 突風ガン【ファントム】付属品Sノズル 日動工業

    突風ガン【ファントム】付属品Sノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80先端ノズル径(Φmm)6
  • 充電用ACアダプター BOSCH(ボッシュ)

    充電用ACアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    内蔵式10.8V充電用ACアダプターです。
    用途充電トラスコ品番213-0838適合機種DRL1108電圧(V)100充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッティングソーR SK11

    超硬カッティングソーR

    SK11
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
    用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • 紙パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
  • 18V 充電式 連結ねじドライバ用プラスビット HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 連結ねじドライバ用プラスビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個(5本)
    3日以内出荷
    連結ねじドライバWF1804DA用プラスビット
    長さ(mm)126入数(本)5
  • 電工マルチドライバー トップマン[工具・金物]

    電工マルチドライバー

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でほとんどのネジに対応!
    対応ねじ+1/2/3
  • 差替式マルチ電工ドライバー トップマン[工具・金物]

    差替式マルチ電工ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    一本で4役、錆に強い、日本製のマルチドライバー
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入
  • 電工ドライバー トップマン[工具・金物]

    電工ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    手にやさしいクッショングリップ
    材質軸部/クロームバナジウム鋼
  • 電工差替ドライバー トップマン[工具・金物]

    電工差替ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    1丁で3サイズに対応
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入サイズ+1・+2×6.0
  • 幅広ドライバー トップマン[工具・金物]

    幅広ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁の調整・点検に
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入サイズ(mm)18×7518×75
  • マルチツール用テープやすり 68×100 ヤナセ(柳瀬)

    マルチツール用テープやすり 68×100

    ヤナセ(柳瀬)
    559税込615
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    #60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
    用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)68粒度60120
  • コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット EARTH MAN

    コード式薄型LEDワークライト用自在マグネット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    マグネット面を金属部に吸着!
    用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用質量(kg)約0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×66×63
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    CLA-02専用の取付ブラケット(サイド取付)です。
    材質PC対応機種CLA-02
  • 6角軸ジグソービットBlack 三共コーポレーション

    6角軸ジグソービットBlack

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
    用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm
  • 交換レンズ (WL4010/WL4111S用) TAKENOW

    交換レンズ (WL4010/WL4111S用)

    TAKENOW
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    用途WL4010/WL4111S用材質樹脂
  • 樹脂ブラシ取付パッド50Φ 長輝ライトテック

    樹脂ブラシ取付パッド50Φ

    長輝ライトテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
  • コードレストルシアレンチ用部品 KTC

    コードレストルシアレンチ用部品

    KTC
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    コードレストルシアレンチ補給部品
  • HSSカッティングソーS SK11

    HSSカッティングソーS

    SK11
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。木工・プラスチック切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途木材・プラスチック・石工ボードの高速切断、ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状標準ストレート
  • HSSカッティングソーR SK11

    HSSカッティングソーR

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・際切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • HSSカッティングソーS SK11

    HSSカッティングソーS

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • 防眩フィルム マキタ

    防眩フィルム

    マキタ
    639税込703
    1枚
    3日以内出荷
充電工具 サンダー特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体