充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
電圧(V)5(入力/最大)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)800
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)150
幅(mm)50
高さ(mm)50
適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリーLi-ion
付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)200
対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)
入力(最大)5V/1A
連続使用時間(分)約80
充電時間(分)約100
充電方式Type-C
電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に
付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド
質量(g)254
回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中
電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)
風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78
バッテリー容量(Ah)2500
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2(USB-C)
LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1
モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分
使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)
明るさ(Lm)120
特性照射角固定・スポットビーム
照射距離(m)最大56
連続点灯時間(分)10~90
色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
セット内容本体のみ
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリー電圧(V)Li-ion3.7
保証期間6か月
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)800
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:176×46×44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
照度(Lx)400、200
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
風量(m3/min)ブロワ:4.2
最大風量(m3/min)集じん:6.1
集じん量(L)25
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)
付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ
質量(g)275
スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強
電源リチウムイオン充電(内蔵)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)
モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー容量(Wh)18.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]
質量(g)160(付属品含まず)
タイプビット1本付
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃
充電時間(分)約60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
充電可能回数約500
アズワン品番65-1943-55
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番491-5950
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)
商品タイプ本体+バッテリー
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質PC、ABS樹脂
質量(g)180
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45
付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)1600
連続動作時間無負荷:約120分
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)35
チャック能力(mm)0.8~10
仕様正逆回転切替付
質量(kg)1
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本
質量(kg)0.54(バッテリー含む)
電圧(V)7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリ
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。