エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディソー マキタ 動画あり
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480] チェーン形式80TXL-26E オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MUC150DZ 充電式ハンディソー マキタ 動画あり
付属品チェーンカバー、チェーンオイル セット内容本体のみ チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] チェーン形式80TXL-32E 関連資料(3.66MB) 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

MUA200DZ 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
質量(kg)3.4 チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402] チェーン形式80TXL-38 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)200 1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2)4.7 仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

M503 300ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX 電源(V)100 電流(A)8.1 コード長さ(m)2 全長(mm)568 質量(kg)2.2 消費電力(W)770 バー全長(mm)ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

MUC150DRG 充電式ハンディソー マキタ 動画あり
付属品チェーンカバー、チェーンオイル セット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF バッテリーリチウムイオン 関連資料(3.66MB) 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFT-18V用リチウムイオンバッテリー。残量確認表示付
用途AFT-18V用のバッテリーとなります 幅(mm)75 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)130
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式LEDライト付きハンディーチェーンソーの別売り替え刃です。
素材マンガン鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 仕様(ソーチェン)90PX-40 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプハーフトップハンドル 有効切断能力(mm)250 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 アズワン品番64-1123-06 有効切断長さ(mm)250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg)約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820 電源コード(m)100V:20 電源(V)家庭用電源AC100 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm)250 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)700 バー全長(mm)約300 チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12 チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ) 関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100 本体質量(kg)1.8 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)8.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分)約60 チェーン形式80BX-26 関連資料(1.06MB) 取扱説明書(10.58MB) ガイドバー長さ(mm)100
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン 仕様ケージ幅(1.1mm):0.43 刃数14 ピッチ0.25 コマ数28
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミ 動画あり
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定 材質樹脂/スチール 使用燃料潤滑油混合ガソリン エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター(ダンパー付き) 給油方式自動 保証期間1年 点火プラグNGK BPMR7A
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木の剪定に! 。枝払いや枝木の細断に便利!! 。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 幅(mm)105 質量(kg)(電池装着時)約1.1 高さ(mm)355 奥行(mm)120
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。 チェンスピード(m/sec)3.8 付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)150
1セット
23,980 税込26,378
欠品中

別売り交換用バッテリーです。
適合機種04152、04153、04150、04151、04169、04170、04172、04173、04189、04190、0423010、0423020、0423110、0423120 材質ナイロン樹脂
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

200ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-52 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体のみ 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 振動3軸合成値(m/s2)2.6 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M504 350ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770 全長(mm)621 質量(kg)2.2 バー全長(mm)ガイドバー:350
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
適合CSP1820DA/CHP1825DA 給油方式自動 関連資料メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)200
1個
10,980 税込12,078
欠品中

コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
適合CSP1820DA/CHP1825DA 刈込み幅(mm)250 関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 充電時間(分)約60
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 電流(A)8.3 電源コード(m)2 有効切断長さ(mm)300 仕様(ソーチェン)90PX-45 付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 質量(kg)2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×176×175 絶縁方式二重絶縁 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

250ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-60 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ 質量(kg)3.1(バッテリ含む) 電源(V)直流18 振動3軸合成値(m/s2)2.9 ガイドバー長さ(mm)250
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8514 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165 質量(kg)3.3(BSL1820M装着時) 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 適合替刃90PX-33E 関連資料メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル 長さ(mm)100(チェーンスピード) 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 切断能力(mm)35×35角材 約100本 チェーンスピード(m/s)6.1 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)約90 使用充電器入力電源 単相100V 最大切断能力(Φmm)100まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310 チェーンスピード(m/s)[m/分]5
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式タイルパッチ
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 質量(kg)0.98(電池パック含む) 付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212 振動数(min-1)(無負荷)12500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

250ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-60 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg)3.1(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2)2.9 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)250
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 始動方式リコイルスターター 給油方式自動給油式 混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります