絞り込み
ブランド
  • マキタ(39)
  • ECHO(エコー)(24)
  • 京セラインダストリアルツールズ(24)
  • ハスクバーナ(23)
  • ゼノア(22)
  • 新ダイワ(21)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • 共立(9)
  • エスコ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • アルミス(7)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • ケルヒャー(6)
  • YARD FORCE(6)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • EARTH MAN(4)
  • 工進(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
バー全長(mm)
  • 51(1)
  • 100(6)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 170(1)
  • 200(11)
  • 203(2)
  • 250(14)
  • 296(1)
  • 300(13)
  • 350(11)
  • 400(4)
  • 406(1)
  • 420(1)
  • 450(1)
  • 1028(1)
  • 1090(1)
チェーン形式
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 25AP-52E(5)
  • 25AP-60E(10)
  • 25AP-68E(9)
  • 25AP-76E(13)
  • 25AP-84E(10)
  • 73DPX-84E(3)
  • 90PX-40E(6)
  • 90PX-45E(9)
  • 90PX-52E(9)
  • 91PX-46E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(15)
  • 91PX-58E(3)
  • 91VXL-58E(4)
  • 95TXL-68E(5)
  • 95TXL-72E(4)
  • H00(8)
  • その他(30)
チェーンスピード(m/s)
  • 0~1200(5)
  • 2.4(4)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 5(8)
  • 6.1(2)
  • 7.3(3)
  • 7.5(2)
  • 7.7(5)
  • 8(7)
  • 8.7(4)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12.1(2)
  • 12.6(2)
  • 14.9(3)
  • 18(2)
  • 20(16)
  • 22.5(3)
  • 24(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E関連資料(3.66MB)商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン関連資料(3.66MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ18V 200ミリ充電式高枝チェンソーマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
300ミリチェンソー マキタ300ミリチェンソーマキタ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
200ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-52付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体のみ質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18振動3軸合成値(m/s2)2.6商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)200
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
19,880税込21,868
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソーオレゴン社製チェーンとバーを採用毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26関連資料(1.06MB)取扱説明書(10.58MB)ガイドバー長さ(mm)100
替え専用ソーチェーン アルミス替え専用ソーチェーンアルミス
1,798税込1,978
1個
欠品中
用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス18V1.5Ahリチウムイオンバッテリーアルミス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
残量確認表示付
幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130
コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL)長さ(mm)(ガイドバー)100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
36V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.85MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)電池・充電式チェーンソーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式ポールチェンソー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L取扱説明書(1.56MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
250ミリ充電式チェンソー マキタ250ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ充電式タイルパッチ京セラインダストリアルツールズ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500取扱説明書(0.83MB)
350ミリチェンソー マキタ350ミリチェンソーマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
18Vコードレスポールソー HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスポールソーHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33E関連資料メーカーカタログ(1.65MB)オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
小型コードレスチェーンソー デジタルランド小型コードレスチェーンソーデジタルランド
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A連続使用時間(時間)約1チェーンスピード(m/s)約5充電時間約3時間30分バッテリー容量(mAh)約1500
36V コードレスチェーンソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェーンソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS)新ダイワ(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
250ミリチェンソー マキタ250ミリチェンソーマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)515質量(kg)2.1バー全長(mm)ガイドバー:250
エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)エンジンチェンソー(トップハンドル)BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
欠品中
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●よく切れて操作性とバランスに優れた枝打ちや丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790電流(A)8.3電源コード(m)2有効切断長さ(mm)300付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E取扱説明書(1.49MB)
200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ200ミリ充電式チェンソー MUC204Dマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。 優れた重心バランス。 軽い取り回し感 収納式」オイルタンクキャップ 枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 業界最速高速フル充電 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 [約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)200チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式M11-52仕様薄刃付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)直流:18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズバー
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体