絞り込み
バー全長(mm)
チェーン形式
チェーンスピード(m/s)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
238件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
  • 充電式ポールチェーンソー(18V) DEWALT

    充電式ポールチェーンソー(18V)

    DEWALT
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
    用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
  • 充電式チェーンソー(54V) DEWALT

    充電式チェーンソー(54V)

    DEWALT
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
    用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7604セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1028幅(mm)301高さ(mm)301電源(V)100電圧(V)54充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)3ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)ガイドバー長さ(mm)450
  • バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノア

    バッテリー式チェンソー(本体のみ)

    ゼノア
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
    ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
  • ポールチェンソーelexアタッチ IDECH(アイデック)

    ポールチェンソーelexアタッチ

    IDECH(アイデック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    elex専用ポールチェンソーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • 充電式電動ミニチェーンソー 平城商事

    充電式電動ミニチェーンソー

    平城商事
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
    用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
  • 18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト)

    18Vチェーンソー(25cm)

    DEWALT(デウォルト)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
    用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ●最速27m/sのチェンスピードにより速い作業性を実現した静音・低振動・軽量の36V充電式トップハンドル仕様のチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●エンジン式を超えるチェンスピードにより速い作業性を実現してます(メーカーのエンジン式チェンソーと比較して) ●チェンスピード最速27m/s、軽量3.1kgで高所作業時などの際に持ち運びにも便利なので作業負担も軽減できます ●握りやすく取り回しが良いサイドハンドルにより疲労軽減ができます(体から離れた作業や斜めに枝打ちする場合など、持ち手の負担が少なく、体の近くで構えることができ、チェンソーを自在に操れます) ●1充電で直径40mmの杉を約430カット切断できます(別販売の電池パックDB3625L(リチウムイオン・36V・容量2500mAh)を使用した場合) ●切削性の良い80TXLソーチェンと効率良く刃が回転する先端スプロケット付のガイドバーを採用し、鋭い喰いつきと切断抵抗の低い薄刃で消費電力を抑えて作業効率良くスムーズに切断できます
    用途雑木や果樹などの枝打ち、剪定作業質量(kg)3.1(電池パック装着時)電源(V)DC36モーターブラシレスモーターハンドルトップハンドルバッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]27適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン80TXL-46E(オレゴン製・ゲージ厚:1.1mm・ピッチ:0.325"")ソーチェンピッチ(inch)0.325有効切断長さ(mm)244
  • バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式 ハスクバーナ

    バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式

    ハスクバーナ
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
    仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25モータータイプBLDC (ブラシレス)チェーンスピード(m/s)最大出力時20チェンタイプH00乾燥質量(kg)(本体)5全長(cm)最大400(バーを含む)バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))(耳元)83長さ(inch)(バー)10音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)オイルタンク容量(L)0.15
  • バッテリーチェンソー ハスクバーナ

    バッテリーチェンソー

    ハスクバーナ
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
    用途剪定乾燥質量(kg)2.4寸法(inch)(バー)12チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
  • バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ

    バッテリー高枝チェンソー(530iP4)

    ハスクバーナ
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
    用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
  • エンジンチェンソー(353 18RT) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(353 18RT)

    ハスクバーナ
    99,800税込109,780
    1台
    欠品中
    軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
    用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
  • 21Vパワフルガーデニングソー PROMOTE(プロモート)

    21Vパワフルガーデニングソー

    PROMOTE(プロモート)
    9,198税込10,118
    1台
    翌々日出荷
    大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
    用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1質量(kg)バッテリー装着時:約1.2能力伐採:最大約10cmチェーンスピード(m/s)5.2バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A充電時間(時間)バッテリー:約2バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)動作電圧(V)DC21
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510W-30SCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510W-30SCE

    ECHO(エコー)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-68Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)30ガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
  • エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73

    ECHO(エコー)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
  • エンジンチェンソー ECS300W ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー ECS300W

    ECHO(エコー)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS530-3525 ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS530-3525

    ECHO(エコー)
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-76Eバー(cm)35商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
  • エンジンチェンソー ECS352A ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー ECS352A

    ECHO(エコー)
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26バー(cm)35
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE

    ECHO(エコー)
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
  • エンジンチェンソー ECS300T/S ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー ECS300T/S

    ECHO(エコー)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ91PX-40E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)25
  • 50Vバッテリーチェンソー BCSB510T ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCSB510T

    ECHO(エコー)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)・ガイドバー・ソーチェン・バーも除く1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25HCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25HCE

    ECHO(エコー)
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-60Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)25ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
  • エンジンチェンソー ECS300T ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー ECS300T

    ECHO(エコー)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
  • 36Vバッテリーチェンソー BCS310 ECHO(エコー)

    36Vバッテリーチェンソー BCS310

    ECHO(エコー)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ90PX-45Eバー(cm)30商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25SCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25SCE

    ECHO(エコー)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-60Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)25ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS530-35H25E ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS530-35H25E

    ECHO(エコー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-76Eバッテリー2Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)35ガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
  • 36Vバッテリーチェンソー BCS310T/S ECHO(エコー)

    36Vバッテリーチェンソー BCS310T/S

    ECHO(エコー)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ90PX-45Eバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2バー(cm)30ガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ80カット
  • エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73 ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73

    ECHO(エコー)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
  • 36Vバッテリーチェンソー BCS310/S ECHO(エコー)

    36Vバッテリーチェンソー BCS310/S

    ECHO(エコー)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ90PX-45Eバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2バー(cm)30ガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
  • エンジンチェンソー GC371 ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー GC371

    ECHO(エコー)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ91PX-58E燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28バー(cm)40
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510W-3025 ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510W-3025

    ECHO(エコー)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-68Eバー(cm)30商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
  • 50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE ECHO(エコー)

    50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE

    ECHO(エコー)
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
  • G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ2-91P12 チェーンソー

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ1-25P12 チェーンソー

    ゼノア
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
  • ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309

    ハスクバーナ
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
  • エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立

    エンジンチェンソー(トップハンドルソー)

    共立
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
  • エンジンチェンソー(ルートカッター) 共立

    エンジンチェンソー(ルートカッター)

    共立
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    形状バー:根切り専用バー

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体