絞り込み
バー全長(mm)
チェーン形式
- 21BPX-68E(3)
- 21BPX-72E(5)
- 25AP(3)
- 25AP-52E(5)
- 25AP-60E(10)
- 25AP-68E(9)
- 25AP-76E(13)
- 25AP-84E(9)
- 73DPX-84E(3)
- 90PX-40E(6)
- 90PX-45E(8)
- 90PX-52E(9)
- 91PX-46E(3)
- 91PX-52(7)
- 91PX-52E(12)
- 91VXL-58E(4)
- 95TXL-68E(5)
- 95TXL-72E(4)
- H00(10)
- その他(28)
- チェーン形式をもっと見る
チェーンスピード(m/s)
ブランド
- マキタ(34)
- ハスクバーナ(24)
- ゼノア(24)
- ECHO(エコー)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- 新ダイワ(19)
- 共立(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- アルミス(7)
- シングウ(新宮商行)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- YARD FORCE(6)
- エスコ(5)
- ケルヒャー(5)
- EARTH MAN(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- 工進(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エンジンチェンソー(365 Special)
ハスクバーナ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。用途大工作業、剪定、丸太切り乾燥質量(kg)2.95寸法(inch)(バー)12チェーン形式H38:90PX 45コマ
チェンソー
シングウ(新宮商行)¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。質量(kg)4.4排気量(mL)37.7振動3軸合成値(m/s2)4.2
コードレスマイクロソー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能用途屋外樹木の枝払いや木板切断セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
チェーンソー
SHINKO(新興製作所)¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。周波数(Hz)50/60電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80
充電式チェンソー(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェンソー
日工タナカエンジニアリング¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。付属品両口ボックススパナ質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)出力(kW)2.4排気量(mL)50.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500点火プラグBPMR7Aチェーン形式20BPX-78E振動3軸合成値(m/s2)<2.5
18Vリチウム チェーンソー (250mm)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。 18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ質量(kg)【電池込】約3.1タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)バッテリーリチウムイオン充電池チェーン長(mm)250バッテリー容量(Ah)2使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ250寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21バッテリー数2
ガーデンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2電源(V)100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]3ソーチェーン90PX-28E
電動チェーンソー
新ダイワ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。その他A-150のマイナーチェンジ機種。質量(kg)3.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201コード長さ(m)3動力源電動オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
プロ向けチェンソー
ゼノア¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
トップハンドルソー
ゼノア¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
根切機
ゼノア¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
バッテリー式チェーンソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
ハンディガーデニングソー
アルミス¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷小さいけれど切れ味抜群!。使いやすい軽量ボディー約1.118kg!。生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!用途庭木の剪定に!。枝払いや枝木の細断に便利!セット内容本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー材質PE、鉄、銅質量(kg)1.18(バッテリー込)直径(Φcm)有効切断:15モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)無負荷時:6.7時間(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)バッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)バッテリー:(約)2~3本体寸法(cm)(約)38×12×11.5(バッテリー込)
シングウチェンソー
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9
エンジンチェンソー(プロソー)
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4
エンジンチェーンソー
ゼノア¥69,980税込¥76,9781台欠品中農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
エンジンチェーンソー
ゼノア¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソーパワーシャープ付
BIGM(丸山製作所)¥39,880税込¥43,8681台4日以内出荷パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
エンジンチェーンソーパワーシャープ付
BIGM(丸山製作所)¥37,880税込¥41,6681台4日以内出荷パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
エンジンチェーンソー(トップハンドル)
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
エンジンチェーンソー(リアハンドル)
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
充電式ハンドソー
KINGSON¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷付属品バッテリー2個、充電器、チェーンオイル注入容器、専用ケース仕様チェーンオイル:手動手差し補給質量(kg)0.67(バッテリー、バー、チェーン含まず)使用電圧(V)10.8(300W)チェーンスピード(m/s)8バー全長(mm)100(4インチ)バッテリー数2個付属ソーチェーン1/4”/ .043"/ 29コマ
電動チェンソー
新ダイワ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。電源(V)単相100対応材質木工用電源コード(m)3チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
ルートカッター
新ダイワ¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。質量(kg)6.8排気量(mL)73.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305燃料タンク容量(L)0.77オイルタンク(L)0.36
エンジンチェンソー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハイトルクで大径木の処理に最適仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)6.2排気量(mL)59.8使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジンチェンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンチェンソー
新ダイワ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y