絞り込み
コンセント個数
0・1・2・3・4・5・6・7
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: コードリール

コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
468件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド防爆型コンセントリールハタヤリミテッド
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッドホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
一般圧タフリール マキタ一般圧タフリールマキタ
21,880税込24,068
1台
3日以内出荷
高圧タフリール マキタ高圧タフリールマキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
溶接ケーブルリール 本体 ハタヤリミテッド溶接ケーブルリール 本体ハタヤリミテッド
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。
仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)トラスコ品番820-2469質量(kg)10
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型ハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台ほか
45日以内出荷から46日以内出荷
電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド病院「配膳車」専用自動巻コードリールハタヤリミテッド
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
質量(kg)4トラスコ品番820-2460電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3mハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10トラスコ品番820-2571電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付 ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付ハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
質量(kg)11.8トラスコ品番851-3576定格電圧(V)100特性アース付
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドコードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
質量(kg)3.2トラスコ品番851-3612定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
アースリール (ケーブルなし) ハタヤリミテッドアースリール (ケーブルなし)ハタヤリミテッド
93,980税込103,378
1台
46日以内出荷
特性アース付
LEDライトリール(防雨型) 日動工業LEDライトリール(防雨型)日動工業
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
特性防雨使用場所屋外
Reelex 自動巻アースリール吊下げ取付タイプ50Aアースクリップ付 中発販売Reelex 自動巻アースリール吊下げ取付タイプ50Aアースクリップ付中発販売
39,980税込43,978
1個
当日出荷
特性アース付トラスコ品番481-2166質量(kg)5.3巻取形式自動巻き
Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付 中発販売Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付中発販売
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特性アース付トラスコ品番851-3622質量(kg)2.5電線長さ(m)55
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m 三協リールTRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m三協リール
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)3.6トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル 三協リールTRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル三協リール
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス
マッハ C型 空ドラム 回転台付 フジマックマッハ C型 空ドラム 回転台付フジマック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム フジマックマッハ C型 空ドラムフジマック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
カラリール ハタヤリミテッドカラリールハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30m ハタヤリミテッド防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30mハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3817電線長さ(m)30アズワン品番64-4652-60
防雨型業務用戦力リール 単相100V ケーブル側ブレーカー付 30m ハタヤリミテッド防雨型業務用戦力リール 単相100V ケーブル側ブレーカー付 30mハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3818電線長さ(m)30アズワン品番64-4652-61
屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30m ハタヤリミテッド屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30mハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
質量(kg)7.8トラスコ品番851-3819定格電圧(V)125使用場所屋外特性アース付
逆配電型コードリール テモートリール 単相100Vアース付 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 単相100Vアース付 30+3mハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
特性アース付トラスコ品番851-3827電線長さ(m)30+3
逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3mハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
トラスコ品番851-3826質量(kg)7.2定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7電線長さ(m)30+3温度センサー自動復帰型芯数二次側2P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
逆配電型コードリール テモートリール 三相200Vアース付 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 三相200Vアース付 30+3mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
特性アース付電線長さ(m)30+3
サンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付ハタヤリミテッド
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。 80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。 コンセントキャップ付です。 ブレーキストッパー付です。
質量(kg)7トラスコ品番851-3813定格電圧(V)125アズワン品番64-4653-52
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付ハタヤリミテッド
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
特性アース付トラスコ品番851-3838電線長さ(m)30
防雨型業務用戦力リール 単相100Vアース付 30m ハタヤリミテッド防雨型業務用戦力リール 単相100Vアース付 30mハタヤリミテッド
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3584電線長さ(m)30アズワン品番64-4652-80
単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m アース付ハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)12トラスコ品番851-3575定格電圧(V)125特性アース付
コードマック 単相100V型 8m ハタヤリミテッドコードマック 単相100V型 8mハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
トラスコ品番851-3577電線長さ(m)8
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m ハタヤリミテッド2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドコードマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から10日以内出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3特性防塵巻取形式自動巻き
コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドコードマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
13日以内出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5.3定格電圧(V)100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドコードマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
47,980税込52,778
1台
13日以内出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2特性防塵電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5.2定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
サンデーテモートリール ハタヤリミテッドサンデーテモートリールハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7トラスコ品番826-5685ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
22日以内出荷
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)7.3仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付トラスコ品番370-2804材質円盤:鉄板製太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール