絞り込み
長さ(m)
  • 20
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 8(18)
  • 10(49)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 27(2)
  • 30(201)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(25)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
その他(14)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(14)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(35)
  • 使用場所屋外(11)
特性
  • アース付(23)
  • 接地付(2)
  • 防塵(11)
  • 防水(9)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(12)
  • 3(17)
  • 4(40)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
電線仕様
  • 2PNCT(3)
  • SVCT(18)
  • VCT(61)
2PNCT・SVCT・VCT
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・ブラック・ベージュ
ブランド
  • ハタヤリミテッド(45)
  • 日動工業(40)
  • エスコ(2)
  • 中発販売(2)
  • TRIENS(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・中発販売・TRIENS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(18)
10(49)
15(14)
20
30(201)
33(7)
50(39)
長さ(m)をもっと見る
  • サンデーレインボー ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
  • サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

    ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
    用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンデーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
  • トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール コードリール

    ハタヤリミテッド(61件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
    用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業

    防雨防塵型電工ドラム20m

    日動工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
    用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー【接地付】

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
    用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
    用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)4.4コンセント個数4(防雨キャップ付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色デザートカラー心数(C)2使用場所屋外
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。電線長さ(m)20特性アース付電線仕様-種別VCTソフトムケーブル仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
    コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
    コンセント個数4
  • アースリール 20m ハタヤリミテッド

    アースリール 20m

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    静電気による爆発事故を防ぎます。
    用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。特性アース付トラスコ品番322-2365質量(kg)1.7定格電流(A)(アースクリップ仕様)20電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)抵抗値500mΩ以下
  • 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース付

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • 100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース無

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業

    100V抜止式コンセントドラム 20m アース付

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    コンセント個数2電線太さ(mm2)2.0種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • Reelex アースリール 5.5SQ 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 5.5SQ 50Aアースクリップ付

    中発販売
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    特性アース付
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッド

    コードリール シンディテモートリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
    用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。質量(kg)4.2トラスコ品番370-4696電線太さ(mm2)1.25
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
  • 屋内用ビックリール20m 日動工業

    屋内用ビックリール20m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース付

    日動工業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース無 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース無

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    9,298税込10,228
    1台
    7日以内出荷
    アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)4.6コンセント個数4(防塵シャッター付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色ミリタリーグリーン心数(C)2使用場所屋内
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    定格電流(A)5長さ(m)20電線仕様-種別VCTトラスコ品番827-8965質量(kg)3.9定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • ナイスリール 日動工業

    ナイスリール

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.4タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2
  • シンサンデーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • ナイスリール 日動工業

    ナイスリール

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
    質量(kg)4.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316保護等級IPX3電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35
  • ブレーカーリール ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷から26日以内出荷
    漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
  • 電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線 日動工業

    電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
    コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール