絞り込み
長さ(m)
  • 15
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 8(19)
  • 10(48)
  • 13(2)
  • 20(90)
  • 27(2)
  • 30(201)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(5)
特性
  • アース付(1)
  • 防塵(1)
  • 防水(4)
コンセント個数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • VCT(10)
2PNCT・VCT
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
  • ハタヤリミテッド(11)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • TRIENS(1)
ハタヤリミテッド・TRUSCO・日動工業・TRIENS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10(48)
15
20(90)
30(201)
33(7)
50(39)
長さ(m)をもっと見る
  • コードリール15m ハタヤリミテッド

    コードリール15m

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
    用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
  • サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール 15m

    ハタヤリミテッド
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
    用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
  • 電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業

    電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m

    日動工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
    電線長さ(m)15電線仕様-種別VCTトラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
  • コードマック 三相200V接地付 20A ハタヤリミテッド

    コードマック 三相200V接地付 20A

    ハタヤリミテッド
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特性アース付
  • 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS

    電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様

    TRIENS
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
    用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル
  • 15mサンデーレインボーリール【屋外用】 ハタヤリミテッド

    15mサンデーレインボーリール【屋外用】

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
    質量(kg)3.6電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個定格(A)6電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
    電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッド

    コードマック 三相200V 20A

    ハタヤリミテッド
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール