絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 6(3)
  • 8(18)
  • 10(49)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(90)
  • 27(2)
  • 30(201)
  • 33(7)
  • 47(2)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(7)
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
特性
  • アース付(1)
  • 防塵(1)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(1)
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • VCT(3)
  • VCTFK(6)
  • その他(4)
2PNCT・VCT・VCTFK・その他
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・グリーン・グレー・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • ハタヤリミテッド(15)
  • 日動工業(2)
  • エスコ(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(7)
3(4)
5
8(18)
10(49)
15(14)
20(90)
30(201)
33(7)
50(39)
長さ(m)をもっと見る
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • オートリール 日動工業

    オートリール

    日動工業(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
    質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド

    ぴよりんオートマッキー

    ハタヤリミテッド
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
    質量(kg)0.8定格製品:125/7(V/A)コンセント形状2P×2個電線長さ(m)5温度センサー電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
  • パーソナルリール ハタヤリミテッド

    パーソナルリール

    ハタヤリミテッド
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
    質量(kg)0.73エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
  • ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー ハタヤリミテッド

    ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー

    ハタヤリミテッド
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.77トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
  • 大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
    用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
  • オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
    電線長さ(m)5ホワイト質量(kg)0.73定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66電線太さ(mm2)1.25ケーブル耐熱ゴムコード巻取形式自動巻き
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
  • ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー ハタヤリミテッド

    ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.77トラスコ品番827-5580種別耐熱コードアイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
  • 遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド

    遮断電流値可変設定形 ELB BOX

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
    質量(kg)1.8仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • 金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) ハタヤリミテッド

    金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

    ハタヤリミテッド
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
    用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。質量(kg)2トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ

    [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン]

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    グリーンエスコ品番EA815CP-2電線長さ(m)5
  • シャリル手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    シャリル手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
    電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール