絞り込み
長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 10(3)
  • 20(18)
  • 30(17)
  • 50(5)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(8)
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(4)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(13)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • アース付(8)
  • 接地付(1)
  • 防塵(3)
  • 防水(2)
コンセント個数
  • 1(2)
  • 2(11)
  • 3(8)
  • 4(10)
  • 5(1)
  • 6(1)
電線仕様
  • SVCT
  • 2CT(1)
  • 2PNCT(15)
  • 3PNCT(4)
  • ST-VCT2(1)
  • SVCTF(1)
  • VCT(240)
  • VCTF(18)
  • VCTFK(11)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • その他(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(1)
グレー・ゴールド・ブラック・レッド
ブランド
  • 日動工業(32)
  • エスコ(1)
  • TRIENS(1)
日動工業・エスコ・TRIENS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.6(1)
0.9(1)
1.5(1)
3(2)
10(3)
20(18)
30(17)
50(5)
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    単相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    43,980税込48,378特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
  • 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

    日動工業(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
    定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ屋内型使用場所屋内
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • スピコンBOX 日動工業

    スピコンBOX

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース無 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース無

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • 防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
    電線仕様-種別SVCT
  • 電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線 日動工業

    電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
    コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業

    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
    電線仕様-種別SVCTコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2
  • 単相200V一般型ドラム 日動工業

    単相200V一般型ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。
    用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
  • 電工ドラム ロック式 日動工業

    電工ドラム ロック式

    日動工業
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
    コンセント個数2定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)2芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 三相200V一般型ドラム 日動工業

    三相200V一般型ドラム

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    電線仕様-種別SVCTコンセント個数3
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.2電流(A)(過負荷)20定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数2電線太さ(mm2)2芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 三相200V一般型ドラム 日動工業

    三相200V一般型ドラム

    日動工業
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    電線仕様-種別SVCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    使用場所屋内
  • 金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)3特性アース付電線仕様-種別SVCT仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコ

    AC125V/15A コードリール(極太/アース無)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
    仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
  • ライトリール TRIENS

    ライトリール

    TRIENS
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
  • 100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線ドラム 20m アース付

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • 電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
  • 電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
  • 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業

    電工ドラム 3.5平方mm電線

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業

    防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線

    日動工業
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
    コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨型 電工ドラム 20m 日動工業

    防雨型 電工ドラム 20m

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
    質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業

    防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    質量(kg)0.52仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線色
  • 三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業

    三相200V降圧兼用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
    電線仕様-種別SVCT出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 電流コントロールリール 日動工業

    電流コントロールリール

    日動工業
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
    用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。特性アース付ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内仕様電源ランプ付コンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電流調整範囲(A)5~25色(本体)電線色

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール