絞り込み
ブランド
長さ(m)
コンセント個数
0・1・2・3・4・5・6・7
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: コードリール

467件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
メタルセンサーリール ハタヤリミテッドメタルセンサーリールハタヤリミテッド
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。
電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型定格(A)5電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
ライフスタイルに合わせたカラー屋外・屋内兼用!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
質量(kg)2電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内/屋外
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.7シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧100Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275漏電感度電流(mA)15
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
23,300税込25,630
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付アズワン品番65-9286-25
屋外型漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO屋外型漏電遮断器付コードリールイチネンTASCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯コンセント仕様…2P・15A・125V接地付質量…8.0kgコンセント個数…3個(一体モールド形成) 屋外用…防雨型電源パイロットランプ付自動温度センサー機能付漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 50m アース無日動工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム50mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)9.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)50電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
100V極太電線仕様ドラム 20m アース無 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース無日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドサンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1台
7日以内出荷
アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)4.6コンセント個数4(防塵シャッター付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色ミリタリーグリーン心数(C)2使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
4,698税込5,168
1台
当日出荷から翌日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,198税込6,818
1台
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
86,980税込95,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
デザインドラム 日動工業デザインドラム日動工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
電工ドラム ロック式 日動工業電工ドラム ロック式日動工業
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)2芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
コードリール制御用 三協リールコードリール制御用三協リール
32,980税込36,278
1台
当日出荷
トラスコ品番216-7451電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4アズワン品番64-8773-53
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)0.52仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
USBポート付コードリール ハタヤリミテッドUSBポート付コードリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として電線長さ(m)30使用場所屋内電線仕様-種別VCTコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vコネクタ形状USBタイプA(メス)定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCTコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2
単相200V一般型ドラム 日動工業単相200V一般型ドラム日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
屋外用リール ハタヤリミテッド屋外用リールハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)8.6タイプ防雨タイプ(屋外型)定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2使用場所屋外
シーソードラム IKURATOOLS(育良精機)シーソードラムIKURATOOLS(育良精機)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付) エスコAC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BK-10EAゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
コードリール マキタコードリールマキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コード長さ(m)30
防雨型LEDラインドラム 日動工業防雨型LEDラインドラム日動工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事特性防雨、アース付使用場所屋外
Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付 中発販売Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付中発販売
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
電線長さ(m)35特性アース付トラスコ品番851-3621質量(kg)2
TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m 三協リールTRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m三協リール
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50mハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
コードマック 単相100V型 8mアース付 ハタヤリミテッドコードマック 単相100V型 8mアース付ハタヤリミテッド
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
特性アース付トラスコ品番851-3578電線長さ(m)8
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。定格電流(A)200V-5A電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)3.5特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-心数(C)4
NJ-Ⅱ ハタヤリミテッドNJ-Ⅱハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02トラスコ品番851-3589長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9トラスコ品番826-5697長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッドコードリール シンディテモートリールハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
質量(kg)4.2仕様温度センサー付トラスコ品番418-9795電線太さ(mm2)1.25

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール