絞り込み
長さ(m)
- 0.35
- 0.2(6)
- 0.3(14)
- 0.4(8)
- 0.5(20)
- 0.7(4)
- 0.95(6)
- 1(13)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 2.5(3)
- 3(25)
- 4(2)
- 5(62)
- 8(3)
- 10(136)
- 15(4)
- 20(72)
- 25(2)
- 30(16)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(4)
コンセント個数
- 3(8)
使用場所
屋内(4)
屋外(2)
色
アソート(1)
イエロー(4)
オレンジ(3)
グリーン(4)
パープル(3)
ピンク(4)
ブラック(1)
ブルー(8)
レッド(2)
特性
- アース付(2)
- 防水(1)
アース付・防水
電線仕様
- VCT(8)
- VCTF(1)
VCT・VCTF
ブランド
- SK11(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- タイカツ(7)
- フジマック(4)
SK11・YAMAZEN(山善)・タイカツ・フジマック
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(14)
0.35
0.4(8)
0.5(20)
1(13)
3(25)
5(62)
10(136)
20(72)
30(16)
長さ(m)をもっと見る






2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2




T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内





T-7延長コード(十字型)
タイカツ(1件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から7日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口
タイカツ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3色グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外





ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付



ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷使いやすい3口角型タップ。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
ラバロンショートタップ 3P
SK11¥979税込¥1,0771本当日出荷ねじれにくいソフトコードです。ねじれに強いソフトコードです。タンスの後ろや事務机の陰に最適です。用途ショートタップ。色アソート(色指定不可)全長(m)0.35電線仕様VCT容量(A)15コード種類2芯三ツ口


T-5 角型延長コード
タイカツ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本4日以内出荷から5日以内出荷やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内