絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.3(7)
  • 0.35(8)
  • 0.4(5)
  • 0.5(7)
  • 0.7(4)
  • 0.9(1)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 5(33)
  • 7(1)
  • 10(62)
  • 15(1)
  • 20(40)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(47)
コンセント形状
その他(7)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(14)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(2)
コンセント個数
  • 0(1)
  • 1(25)
  • 2(2)
  • 3(62)
  • 4(11)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(34)
  • 使用場所屋外(30)
色
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(44)
  • 色オレンジ(15)
  • 色グリーン(26)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(34)
  • 色ブルー(24)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(10)
特性
  • その他(6)
  • アース付(12)
  • 耐トラッキング(7)
  • 防塵(11)
  • 防水(23)
その他・アース付・耐トラッキング・防塵・防水
電線仕様
  • VCT
  • 2PNCT(1)
  • SVCT(50)
  • SVCTF(1)
  • VCTF(18)
  • VCTFK(2)
  • その他(1)
ブランド
  • E-Value(1)
  • EARTH MAN(3)
  • KOWA(宏和工業)(24)
  • M/M(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • SK11(1)
  • STAR Light(6)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TRUSCO(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • オーム電機(1)
  • サンピース(1)
  • タイカツ(18)
  • ノーブランド(1)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • フジマック(9)
  • マキタ(2)
  • 日動工業(7)
  • 正和電工(8)
E-Value・EARTH MAN・KOWA(宏和工業)・M/M・MARVEL CORPORATION(マーベル)・SK11・STAR Light・TAKAGI(高儀)・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・オーム電機・サンピース・タイカツ・ノーブランド・ハタヤリミテッド・フジマック・マキタ・日動工業・正和電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(7)
0.35(8)
0.4(5)
0.5(7)
1(5)
3(6)
5(33)
10(62)
20(40)
30(8)
長さ(m)をもっと見る
  • 超ソフト延長コード STAR Light
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工

    15A 1ツ口ソフト延長コード

    正和電工(72件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
    用途電動工具の延長コード色黄定格125V-15Aコンセント個数1ツ口電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
  • FMC 延長コード CEコード フジマック
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ

    防雨型延長コード 3ツ口

    タイカツ(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
    用途屋外用色黒コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(21件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
    仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利色黒定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド
    イエロー
    ブルー

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード KOWA(宏和工業)
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長にご利用下さい。質量(g)1100定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線許容電流(A)12(1200W)電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
  • 延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)
    グリーン
    パープル
    ブラック
    レッド

    延長コード 15A×5m

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
  • 延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)
    ブラック
    ブルー

    延長コード10m 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    便利な3口タイプの延長コード。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT
  • 延長ケーブル タイカツ
    イエロー
    ブラック

    延長ケーブル

    タイカツ(13件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
    タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1コード長さ(m)10定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
  • 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ

    3芯延長コード15A3ツ口

    タイカツ(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12定格消費電力(W)1200電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)12電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
  • トライアングルマルチタップ 正和電工
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    ブラック

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(19件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCO
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    トリプルポッキン延長コードアース付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • 極太延長コード フジマック

    極太延長コード

    フジマック(5件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
    色レッド長さ(m)10コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機

    防雨型フタ付作業用延長コード

    オーム電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
    色黒コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • デカ太延長コード 正和電工

    デカ太延長コード

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷
    マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性耐トラッキング
  • 延長コード 20m YAMAZEN(山善)

    延長コード 20m

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
    用途電源コードとして。仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)色青電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20電線仕様-種別VCT
  • 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light

    3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
    色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)20定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • T-7延長コード(角型) タイカツ
    イエロー
    パープル
    ピンク
    ブルー

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 過負荷付漏電遮断器延長コード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    過負荷付漏電遮断器延長コード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
    質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
  • ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)
    イエロー
    パープル
    ブラック
    レッド

    ソフトタイプ延長コード

    KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
  • 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)

    防雨三口延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
    仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル色黒質量(g)1500長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • T-1延長コード タイカツ
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 中間タップ付延長コード10m ノーブランド
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    中間タップ付延長コード10m

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
    長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ
    イエロー
    ブルー
    パープル
    ピンク
    グリーン

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)

    防雨延長コード 3芯3口

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
    仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。色ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色黒使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 12A×5m KOWA(宏和工業)
    オレンジ
    ホワイト

    延長コード 12A×5m

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド
    イエロー
    ブルー

    屋外用FX延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
    仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0コード長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード